Page 564 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 564
Trapani avvitatori senza fili | Pistola a cartuccia senza fili
GSR 10,8-2-Li (2 x 2,0 Ah, L-BOXX)
Il più corto attrezzo potente della classe a 10,8 volt
PowerMaxx BS Quick Pro
• Trapano avvitatore compatto dalla forma particolarmente corta per impieghi versatili
• Sistema Metabo Quick: cambio rapido del portautensili e dell’utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
• Albero con esagono cavo per inserti per avvitare senza mandrino
• Con rinvio ad angolo per forare e avvitare in punti difficilmente accessibili.
• Luce di lavoro integrata per illuminare il punto di lavoro
• Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra senza attrezzi
• Pratico indicatore della capacità per il controllo dello stato di carica della batteria
• Tecnologia Ultra-M per massime prestazioni, carica sicura, sfruttamento ottimale dell’energia ed elevata longevità
• 3 anni di garanzia sulle batterie grazie alla tecnologia Ultra-M
PowerMaxx KP
• Per l’impiego di cartucce e sacchetti di plastica
• Elevata pressione di espulsione per la lavorazione decisa di tutti i materiali, anche particolarmente densi • Regolazione in continuo della velocità di espulsione per lavorare con precisione
• Il ritiro automatico dell’asta dentata non provoca sgocciolamento
• Cambio rapido e semplice tra i sacchetti di plastica e le cartucce
• Ingranaggio interamente in metallo per una elevata longevità
• Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
• 3 anni di garanzia sulle batterie
Con tubetto di 600 ml, disco espulsore per il sacchetto, disco espulsore per le cartucce,
batteria ricaricabile Li-power (10,8 V/1,5 Ah), caricatore LC 40
Numero di modello
GSR 10.8-2-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
2,0 Ah
Capacità Max mandrino
1-10 mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
10
Capacità di foratura (Vite legno)
7 mm
Capacità di foratura legno mm
19
Lunghezza
179 mm
Velocità libera (RPM)
1300
Coppia (Max)
30 Nm
Tensione
10,8 V
Numero di modello
PowerMaxxKP
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
1,5 Ah Li-ion
Pressione di scarico
4.413 N/450 kg
Codice Tensione
C6074963 10,8 V
Prezzo unitario €
253,38
Numero di modello
PowerMaxx BS Quick Pro
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Capacità di foratura (acciaio) mm
10
Capacità di foratura legno mm
22
Coppia (Max)
34 Nm
Coppia trasmissibile (Nm)
0.5 - 5 Nm
Tensione
10,8 V
Codice Tensione
C4170528 10,8 V
Prezzo unitario €
330,63
Codice Tensione
C6447855 10,8 V
Prezzo unitario €
202,91
Trapano avvitatore da 12 V DC740KA-QW
3
Potente trapano avviatore da 12 V per perforare e avvitare viti. Mandrino autoserrante a bussola unica
da 10 mm e perno di sicurezza per il cambio della punta veloce e semplice con una sola mano. Le
due impostazioni di velocità, la velocità variabile e l’interruttore reversibile assicurano il massimo controllo. Il controllo della coppia regolabile su 14 posizioni garantisce un corretta avvitatura in un’ampia gamma
di materiali con viti di diverse dimensioni. Design estremamente compatto e dal peso ridotto per svolgere le operazioni in aree anguste. Il grilletto ergonomico
e l’impugnatura in gomma assicurano comfort e semplicità d’uso.
Numero di modello
DC740KA-QW
Capacità Max mandrino
1,0 - 10 mm
Capacità di foratura (Metallo) mm
10
Capacità di foratura legno mm
25
Potenza di uscita
190 Watts
Velocità libera (RPM)
0-350/0-1200 rpm
Coppia (Max)
26 Nm
Tensione
12 V
Codice Tensione
C4194983 12 V
Prezzo unitario €
134,00
550
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9068
48560
241919
7331