Page 563 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 563

Cacciaviti senza fili | Trapani avvitatori senza fili
DCF680G2-QW
Cacciavite da 3,6 V DB3DL2(2LC SK)
Trapano avvitatore agli ioni di litio da 10,8 V DS10DFL(2LCSK)
• 12 V di picco max.
• pinza con regolazione della coppia a 21 livelli
• motore con raffreddamento a ventola e trasmissione
a 2 velocità
• LED sul corpo
• coppia max. 22 Nm
• durata della ricarica max. 40 min.
• mandrino autoserrante
• 2 batterie agli ioni di litio da 10,8 V standard,
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
• possibilità d’impiego a squadra o diritto • meccanismo con perno di sicurezza
• pinza regolabile; coppia a 21 livelli
• LED sul corpo
• dotato di circuito di protezione della batteria
Avvitatore compatto 7,2V giroscopico avvitatore compatto.
Tecnologia giroscopica in grado di azionare il prodotto in base al movimento del polso. Possibilità di utilizzo con impugnatura in linea o a pistola. Attacco rapido 1/4””. 0-430 giri/min, coppia di serraggio max 4Nm, illuminazione LED sulla testa, indicatore stato di carica della batteria sul corpo, soli 0.5Kg. Dotazione: 2 batterie al Litio da 1.0Ah , caricabatterie, valigetta.
Numero di modello
Capacità della batteria Dimensione del portainserti Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
Tempo di ricarica
Capacità di foratura (Macchina av- vitatrice) mm
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura (Vite legno) Potenza
Velocità libera (RPM)
Coppia (Max)
Codice
C4217607
DB3DL2/JL
1,5 Ah
6,35 mm (1/4 in)
2 x 1,5Ah Li-Ion Batteries
30 min
5
5
3,5 x 20 mm 3,6 V
200, 600
5 Nm
Prezzo unitario €
117,31
BCL1015, 1.500 mAh, leggere • impugnatura morbida
Numero di modello
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
Capacità di foratura (acciaio) mm
Capacità di foratura legno mm Max Velocità (RPM)
Coppia (Max)
Peso netto
Codice
C4217609
DS10DFL(2LCSK)
10,8 V Li-ion 1500 mAh
Numero di modello Capacità della batteria
Tecnologia della Bat- teria
Dimensione del por- tainserti
Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Peso netto
DCF680G2-QW 1,0 Ah
Li-Ion
6,35 mm
0 - 430 rpm 4 Nm
0,5 kg
10
21 1300 22 Nm 1 kg
Prezzo unitario €
180,20
Codice
C6072757
Tensione
7,2 V
Prezzo unitario €
125,00
Unità semplice al litio XR da 10,8 V senza fili DCD710N-XJ
Potente trapano avviatore da 10,8 V per perforare
e avvitare viti. Design compatto e dal peso ridotto.
Il controllo della coppia regolabile su 14 posizioni
garantisce un corretta avvitatura in un’ampia gamma
di materiali con viti di diverse dimensioni. Manopola
ergonomica e rivestimento in gomma per garantire il
massimo comfort agli utenti. Il profilo dell’interruttore 3 consente un maggiore controllo della velocità delle
applicazioni. Mandrino autoserrante compatto a bussola unica da 10 mm con perno di sicurezza automatico per il cambio della punta veloce e semplice.
Numero di modello Capacità Max mandrino
Capacità di foratura (Metallo) mm
Capacità di foratura legno mm
Potenza di uscita Velocità libera (RPM) Coppia (Max) Tensione
Peso netto
Codice Tensione
DCD710N-XJ 1,5 - 10 mm 10
19
180 (MWO) Watts 0-400/0-1500 rpm 24 Nm
10,8 V
0,91 kg
Prezzo unitario €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
549
48146
9069
11837
11822


































































































   561   562   563   564   565