Page 562 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 562
Trapani-avvitatori a batteria Metabo
Le innovative batterie dei trapani-avvitatori garantiscono un‘autonomia decisamente superiore. Numerose particolarità delle macchine e sistemi elettronici innovativi facilitano l’utilizzo nella quotidianità industriale e proteggono l’utensile da sovraccarichi.
3
Massima produttività:
grazie alla nuova tecnologia al Litio da 4,0 Ah con ogni carica potete lavorare almeno il 33% in più. La tecnologia Metabo Ultra-M grazie ad una „gestione intelligente“ della batteria provvede a garantire un’elevata affidabilità, un’ottimale protezione ed un’elevata longevità.
Massima robustezza:
la testata ingranaggi in alluminio pressofuso e la trasmissione interamente realizzata in metallo moltiplicano la longevità della macchina.
Massima sicurezza:
il controllo elettronico della temperatura degli avvolgimenti offre una sicura protezione contro i sovraccarichi.