Page 54 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 54
Chiavi a cricchetto da 1/4” - dentiere
Cricchetto a rilascio rapido a 36 denti con attacco 1/4”
Readyflex Cricco 1/4”
• Con commutazione a leva
• Regolabile ed arrestabile nella verticale attraverso 7 stadi di azionamento
• Per l’impiego in punti di difficile accesso
• Protezione della mano per l’arresto del giunto
• Per inserti di cricchetti, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
415QR Cricco QuickRelease 1/4”
In acciaio al cromo-vanadio. Funzionalità rilascio rapido. Meccanismo a cricchetto a 36 denti. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Reversibile, 22 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e impugnatura in materiale bicomponente, DIN 3122/ISO 3315.
Codice Lunghezza
C3746670 117 mm
Prezzo unitario €
45,22
Codice
Prezzo unitario €
C5061232 20,10
415SG-QR Cricco QuickRelease, impugn- atura acciaio 1/4”
Codice Lunghezza totale
C6015854 140 mm
415 Cricco 1/4”
Prezzo unitario €
27,15
Impugnatura a cricchetto rotante con at- tacco 1⁄4”
• Finitura opaca satinata - CR-V • Attacco quadro CR-MO
• Cricchetto - 60 denti
• Funzione rotante
• Cricchetto unidirezionale
• L 180 mm x A 27,5 mm x H 15 mm
Codice
C6817716
Reversibile, 22 denti, con impugnatura in materiale bicomponente, DIN 3122/ISO 3315.
Reversibile, 22 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e con impugnatura in acciaio, DIN 3122/ ISO 3315.
Prezzo Codice Lunghezza unitario €
C3746671 117 mm 47,14
Prezzo unitario €
32,77
Codice
C3746673
Lunghezza
117 mm
Prezzo unitario €
42,20
6950 Cricchetto ermetico 1/4” SD
Cricchetto 1/4” reversibile
72 denti/avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512 Ermetico
Massima funzionalità
Meccanismo di bloccaggio doppio
Brevettato
1
Cricchetto reversibile da 1/4” 2093 U-20
411 Cricco, dentatura fine 1/4”
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Testa piccola a forma di goccia per spazi ristretti
• Dentellatura fine, con leva e rilascio tramite pulsante • Manico antiscivolo a 2 componenti con foro sporgente
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, - C 6,3, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Reversibile, 60 denti, con impugnatura in materiale bicomponente, per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 6°, DIN 3122/ ISO 3315.
Prezzo Lunghezza unitario €
120 mm 34,26
Prezzo unitario €
31,95
Codice
C1251311
Prezzo unitario €
28,58
Codice
C3746679
Dimensioni attacco Lunghezza
1/4 in 118 mm
Codice
C1450336
Lunghezza totale
129 mm
40
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6523
165011 32643
10247
10246
43793
8331
10244 10237