Page 558 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 558

Rilevatori di gas
ALTAIR
Questo rilevatore monogas senza manutenzione offre una gamma di sensori per monossido di carbonio, solfuro di idrogeno oppure ossigeno con una garanzia di due anni o 1080 minuti di allarme e, in normali condizioni, dovrebbe durare comodamente più di 24 mesi.
La porta di comunicazione IR permette di valutare gli ultimi 25 eventi di allarme o soglie di allarme mutevoli tramite PC. Un segno di spunta compare sul display di ALTAIR per 24 ore dopo aver eseguito il test di taratura, fornendo una maggiore sicurezza a chi lo indossa. Un triplo sistema di allarme avvisa immediatamente l’utilizzatore di qualsiasi cambiamento delle condizioni e una vasta scelta di clip ne favorisce l’uso.
Codice
C6022873
C6022874
C6022875
C6022876
C6022877
C6022890
C6022891
C6022892
Descrizione del prodotto
ALTAIR, CO, 30/60 ppm
ALTAIR, CO, 35/400 ppm
ALTAIR, H2S, 5/10 ppm
ALTAIR, H2S, 7/14 ppm
ALTAIR, O2, 19.5/18 Vol %
ALTAIR, H2S, 10/15 ppm Adjustable
ALTAIR, CO, 25/100 ppm Adjustable
ALTAIR, O2, 19.5/23 Vol % Adjustable
Prezzo unitario €
ALTAIR 4X
2
ALTAIR 4X è un rilevatore multigas affidabile e compatto con una
custodia gommata estremamente resistente. Misura O2, H2S, CO e gas combustibile. Il triplo sistema di allarme, il segno di spunta del bump test per 24 ore e un impianto completo di registrazione sono standard. Il funzionamento intuitivo
a 3 pulsanti e il chiaro display rendono ALTAIR 4X facile da utilizzare e la batteria consente un’autonomia di 20 ore.
L’effettiva forza di ALTAIR 4X deriva dalla tecnologia dei sensori MSA XCell. I sensori MSA XCell offrono maggiore stabilità, precisione, ripetibilità e una lunga vita operativa. Con un valore doppio rispetto alla media industriale, accelerano i tempi di risposta, ritorno a zero e calibrazione.
ALTAIR 4X dispone di caratteristiche di allarme uniche nel suo genere. MotionAlert si innesca se l’utilizzatore rimane immobile, avvertendo coloro che sono nelle vicinanze. InstantAlert permette all’utilizzatore di attivare manualmente il sistema di allarme del rivelatore.
La versione, con custodia fluorescente, disponibile come optional, è l’ideale per lavorare in miniera o da usare in spazi confinati.
Codice
C6022898
C6022899
C6022900
C6022901
C6022902
C6022903
C6022905
Descrizione del prodotto
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (1 Gas O2) - 3 Year Warranty
Prezzo unitario €
544
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
39880 39876


































































































   556   557   558   559   560