Page 560 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 560
Rifrattometro
Rifrattometro di salinità portatile Flir RF20 (da 0 a 100 ppt) con ATC
Il rifrattometro di salinità con ATC misura la concentrazione di sali dissolti nei
fluidi. Dimensione compatta, semplice da azionare. ATC (Automatic Temperature Compensation - Compensazione automatica della temperatura) da 10 a 30
°C. Fornisce misurazioni ripetibili e accurate su una scala semplice da leggere. Necessita solo di due o tre gocce di soluzione. Prisma e lente dotati di regolazione semplice della messa a fuoco. È dotato di una custodia per il trasporto, cacciavite di calibrazione, pipetta in plastica e soluzione di calibrazione
Prezzo Codice unitario €
C6879619 84,95
Rifrattometro per refrigerante per batteria/glicole RF41
2
Il rifrattometro misura il punto di congelamento di glicole propilenico/etilenico da -50 a 0 °C e la gravità specifica dell’acido della batteria da 1,11 a 1,30 e fornisce un riferimento rapido sulle condizioni di ricarica della batteria. La compensazione automatica della temperatura fornisce misurazioni ripetibili anche se la temperatura cambia.
Prezzo Codice unitario €
C6879620 79,95
546
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
199217 199214