Page 557 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 557
Termografia | Misuratore di pH | Rilevatore di perdite | Rilevatori di gas
Custodia da trasporto
Rilevatore a ultrasuoni di perdite
L’SKF TMSU 1 è uno strumento di alta qualità e di facile impiego per il rilevamento a ultrasuoni delle perdite d’aria causate dal flusso di un fluido da un ambiente ad alta pressione ad uno a bassa pressione, in cui si crea una turbolenza.. Questa genera suoni ad alta frequenza (i cosiddetti ultrasuoni) che possono essere rilevati dal TMSU 1. L’operatore indirizza semplicemente lo strumento verso il punto più rumoroso, così da localizzare la perdita.
Per l’utilizzo con termocamere della serie T6xx.
Codice
C4292049
Adattatore per treppiede
Prezzo unitario €
47,00
Codice
C1465137
ALTAIR PRO
Prezzo unitario €
1163,00
Per l’utilizzo con le fotocamere della serie T6XX.
Codice
Prezzo unitario €
ALTAIR PRO è un rilevatore monogas ad alte prestazioni affidabile e compatto con sensori della serie 20 comprovati e dalla risposta rapida. Un segno di spunta di
24 ore per il bump test e la funzione completa di registrazione dati sono standard e forniscono perciò una sicurezza ancora maggiore all’utilizzatore. Tramite il collegamento ad infrarossi, è possibile analizzare i dati e modificare le soglie d’allarme attraverso un PC.
E’ disponibile una vasta gamma di sensori in grado di soddisfare le vostre esigenze: 2 monossido di carbonio, solfuro di idrogeno, ossigeno, ammoniaca, cloro, biossido di
cloro, acido cianidrico, biossido di azoto, fosfina e anidride solforosa.
La concentrazione di gas, le condizioni e le soglie d’allarme, i valori di picco e lo stato di carica sono visualizzati chiaramente e grazie al triplo sistema di allarme, la protezione è totale.
Sia i sensori che la batteria sono sostituibili velocemente e con facilità, riducendo così al minimo i tempi di manutenzione
C6823676 37,00
Misuratore di pH, modello PH100 ExStik®
L’ elettrodo pH con superficie piana fornisce misurazioni precise (comprese tra 0,00 e 14.00 pH) per qualsiasi applicazione che richiede il contatto diretto, come cibo, carta, cemento e superfici bagnate. La funzione RENEW indica quando è il momento di sostituire l’elettrodo. La funzione CAL indica quando è il momento di ritarare il dispositivo (1, 2 o 3 punti di calibrazione). L’istogramma analogico è generato dal punto neutro (pH 7,00 ) per visualizzare le tendenze di acidità o alcalinità. Dispone
di compensazione automatica della temperatura (ATC) e di misura della temperatura (da -5 a 90 °C). Il rilevatore è impermeabile (IP57) ed è abbastanza robusto da resistere ad ambienti critici. Comprende un elettrodo pH con superficie piana,
un cappuccio per il sensore, un contenitore per campioni con coperchio, quattro batterie CR2032 e una tracolla di 1,2 m.
Prezzo Codice unitario €
C6879621 89,95
Codice
C6022878
C6022879
C6022880
C6022881
C6022882
C6022883
C6022884
C6022885
C6022886
C6022887
C6022888
Descrizione del prodotto
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO), 25/100 ppm
ALTAIR PRO, Oxygen (O2), 19.5/23 Vol %
ALTAIR PRO, Chlorine (Cl2), 0.5/1 ppm
ALTAIR PRO, Chlorine Dioxide (ClO2), 0.1/0.3 ppm
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO) Steel, 75/200 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Sulphide (H2S), 5/10 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Cyanide (HCN), 4.7/10 ppm
ALTAIR PRO, Ammonia (NH3), 25/50 ppm
ALTAIR PRO, Nitrogen Dioxide (NO2), 2/5 ppm
ALTAIR PRO, Phosphine (PH3), 0.3/1 ppm
ALTAIR PRO, Sulphur Dioxide (SO2), 2/5 ppm
Prezzo unitario €
Test ed attrezzature di rilevamento
543
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199220
198008 44327
39879
7424