Page 559 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 559

Monitoraggio della qualità dell’aria | Rifrattometro
Dispositivo di Controllo CO e Registratore Dati CO50
Il dispositivo di controllo CO misura i livelli di monossido di carbonio, la temperatura e l’umidità dell’aria; dispone di allarme CO visivo e acustico (impostabile dall’utente con 30 ppm predefiniti). L’allarme acustico è conforme allo standard UL 2013
(>85 dB a 3 metri). Visualizza anche Anno, Mese, Data, Ora e Max CO funzione di richiamo. Memorizza/Visualizza fino a 99 letture Funzione di calibrazione con aria fresca. Include un adattatore CA.
Prezzo Codice Brand Item ID unitario €
umidità
10 - 90 %
Intervallo di temperatura
-10 TO 60 C
C6879627 CO50
209,95
Dispositivo di Controllo CO2 e Registratore Dati CO220
Rifrattometro Brix portatile per saccarosio RF10 (da 0 a 32%)
Il dispositivo di Controllo IAQ CO2 misura l’anidride carbonica, la temperatura
e l’umidità dell’aria, inoltre calcola il punto di rugiada e la temperatura di bulbo umido. La lettura dell’anidride carbonica è visualizzata in ppm tramite sei icone facciali che indicano i livelli di qualità in ambienti chiusi. Allarmi acustici alti/bassi. Visualizza anche Anno, Mese, Data e Ora. Calcola statistiche medie ponderate su 8 ore di tempo e il livello di esposizione a breve termine di 15 minuti. Funzione di calibrazione di base automatica. Memorizza/Visualizza fino a 99 letture Include adattatore CA.
Range punto di rugiada
-70 - 60°C
umidità
0.1 - 99.9 %
Intervallo di temperatura
-10 - 60°C
Wet Bulb
Codice Brand Item ID
C6879626 CO220
Prezzo unitario €
179,95
2
Il rifrattometro Brix misura la concentrazione di zucchero nel succo di frutta e nei fluidi industriali dallo 0 al 32% Brix, con una risoluzione massima dello 0,2% Brix. Richiede solo due o tre gocce della soluzione e il prisma e la lente con regolazione della messa a fuoco forniscono misurazioni semplici e ripetibili. È dotato di custodia per il trasporto, soluzione di calibrazione e cacciavite di calibrazione.
Prezzo Codice unitario €
C6879618 84,95
Test ed attrezzature di rilevamento
545
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199208 200263 200267


































































































   557   558   559   560   561