Page 556 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 556

Termografia
Batteria
Batteria di ricambio
Per l’utilizzo con le telecamere MSX della serie T4XX.
Codice
Prezzo unitario €
Per l’utilizzo con le termocamere della serie T6xx.
Prezzo Codice unitario €
C6061552 131,00
C6823674 131,00
C1694466 74,00
Protezione contro il sole
Lenti
Per l’utilizzo con le telecamere MSX della serie T4XX.
Codice
C6823606
Lenti
Prezzo unitario €
37,00
2
Per l’utilizzo con le termocamere della serie T6xx.
Codice
C6061548
C5076398
C6061550
C6061555
C6061557
Descrizione del prodotto
Obiettivo 30 mm, campo visivo 15° incl. custodia
Obiettivo 10 mm, campo visivo di 45° incl. custodia
Obiettivo 24.6 mm, campo visivo di 25° incl. custodia
Obiettivo da 6.5 mm, campo visivo 80°
Obiettivo da 88.9 mm, campo visivo 7° incl. custodia e supporto
Prezzo unitario €
3490,00
2821,00
2821,00
6773,00
8348,00
Per l’utilizzo con le termocamere della serie E e T4XX.
Codice
C6061531
C6037745
Descrizione del prodotto
Obiettivo 30 mm, campo visivo 15° incl. custodia
Obiettivo 10 mm, campo visivo di 45° incl. custodia
Prezzo unitario €
1864,00
1864,00
542
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
44277 196848 196832
44299 44296


































































































   554   555   556   557   558