Page 552 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 552

Termografia
Termocamere serie T620
La FLIR T620 combina l’ergonomia e la flessibilità della serie FLIR T con l’estrema qualità di immagine della serie P. La FLIR T620 produce immagini termiche nitide con risoluzione di 640 x 480 pixel in grado di mostrare i più piccoli dettagli. Un’interfaccia utente intuitiva, supportata da una tecnologia touchscreen all’avanguardia, rende la FLIR T620 estremamente facile da usare. Risoluzione di 640 x 480 pixel, streaming di filmati IR radiometrici su PC (tramite cavo usb), GPS integrato, sensibilità di 0,04 °C, mirino, fotocamera da 5 Mpixel, campo di misurazione da -40 a 650 °C, lenti intercambiabili, interfacce di comunicazione flessibili, zoom digitale (1x4 o 1x8), video MPEG- 4, Picture-in-Picture, fusione, annotazioni di testo e commenti vocali, schermo tattile, bozze di disegno, modalità di misurazione (puntatore, box, profilo lineare, isoterma, delta T), comunicazione Bluetooth Meterlink con pinza amperometrica/igrometro e cuffie, opzione di copia su USB, comunicazione WiFi con smartphone/tablet/computer.
Descrizione del prodotto
T620 45°
T620 15°
T620 25°
Modalità di fotocamera
Thermal/Visual 5Mpixel/Picture-in-picture/Fusion/Video(MSX)
tipo Trasferimento di dati
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissività
Regolabile (0-1)
Campo visivo (FOV)
15°
25° x 19°
45°
Campo visivo (FOV) Opzioni
Lenti ad ampio angolo/Telefoto/Primo piano
Focalizzare
Auto-fuoco & Manuale
Frequenza di immagine
30Hz
correzione di Riflessione
Variabile
Qualità dell’immagine termica
640x480 pixel
Sensibilità termica
0,04°C
Zoom
x4 Continui
2
Prezzo unitario €
20650,00
19950,00
19950,00
Codice
C6061511
C6061512
C6061513
Descrizione del prodotto
T620 45° - La termocamera ad infrarossi
T620 15° - La termocamera ad infrarossi
T620 25° - La termocamera ad infrarossi
538
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
44229


































































































   550   551   552   553   554