Page 550 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 550
Termografia
Termocamere - Serie EXX
La nuova interfaccia utente e la nuova tastiera rendono l’ultima FLIR serie Exx ancora più facile da usare rispetto al passato. Nuove funzionalità, come ad esempio l’MSX® e l’orientamento automatico, insieme alla connettività Wi-Fi e MeterLink, consentono alla FLIR serie Exx di essere la migliore nella sua categoria.
Le termocamere sono ideali per la manutenzione predittiva e le ispezioni di impianti elettrici e meccanici per garantire la massima efficienza e sicurezza con il minimo consumo energetico.
E30
E30bx
E40
E40bx
E50
E50bx
E60
E60bx
Modalità di fotocamera
Termico/Visivo (2M pixel)
Termico/Visivo (3.1Mpixel)/effetto picture-in-picture
Thermal/Visual 3.1Mpixel / P in P / Fusion
tipo Trasferimento di dati
Wifi/SD card/USB (jpeg)
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissività
Regolabile (0-1)
Campo visivo (FOV)
25° x 19°
Campo visivo (FOV) Opzioni
Lenti ad ampio angolo/Telefoto/Primo piano
Focalizzare
manuale
Frequenza di immagine
60Hz
correzione di Riflessione
Variabile
Qualità dell’immagine termica
160x120 pixel
240x180 pixel
320x240 pixel
Sensibilità termica
0,1°C
0,07°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
2
Codice
C4187445
C4187446
C4187447
C4187448
C4187449
C4187450
Descrizione del prodotto
E40 - La termocamera ad infrarossi
E40bx - La termocamera ad infrarossi
E50 - La termocamera ad infrarossi
E50bx - La termocamera ad infrarossi
E60 - La termocamera ad infrarossi
E60bx - La termocamera ad infrarossi
Prezzo unitario €
3995,00
3995,00
5495,00
5495,00
7495,00
7495,00
536
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
8458