Page 551 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 551
Termografia
Termocamera MSX - Serie T4XX, Touch Screen (include Wi-Fi)
Termocamera a infrarossi ad alte prestazioni con fotocamera integrata, schermo tattile, connessione Wi-Fi, lenti intercambiabili, ottimizzazione immagine MSX® e orientamento automatico. Ottieni la massima flessibilità ed efficienza dalla nuova gamma T400 con immagini termiche dalla risoluzione di 320 x 240.
Descrizione del prodotto
T420
T440
T420bx
T440bx
Intervallo di temperatura
-20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
Zoom
x4 Continui
Focalizzare
Auto-fuoco & Manuale
Dimensioni schermo Display
3.5” color LCD
Peso netto
0,88 kg
Codice
C6823598
C6823599
C6823600
C6823601
Descrizione del prodotto
FLIR T420 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T420bx 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440bx 25° (incl. Wi-Fi)
Prezzo unitario €
8495,00
9995,00
8495,00
9995,00
Termocamere T600 (includono il WiFi)
Immagini termiche di alta qualità con fotocamera integrata da 5 MP, ottica intercambiabile, messa a fuoco automatica, e ampio schermo tattile LCD da 4,3”. Queste termocamere combinano l’eccellente ergonomia con un’elevata qualità d’immagine, fornendo la massima nitidezza e precisione di immagine e diverse possibilità di comunicazione.
2
Descrizione del prodotto
T600 25°
T600 45°
Dimensioni schermo Display
4.3” color LCD
Focalizzare
Auto-fuoco & Manuale
Peso netto
1,3 kg
Intervallo di temperatura
-40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Sensibilità termica
x
Zoom
x4 Continui
Codice
C6823666
C6823667
Descrizione del prodotto
FLIR T600 25° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
FLIR T600 45° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
Prezzo unitario €
15995,00
15995,00
Test ed attrezzature di rilevamento
537
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198004 196829