Page 554 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 554
Termografia
2
Termocamere serie P
La telecamera FLIR serie P è lo strumento perfetto per utenti che conoscono i vantaggi dell’infrarosso e che utilizzano termocamere per uso professionale. Che l’utente sia un consulente per l’infrarosso o un professionista nel settore delle costruzioni/strutture o manifatturiero, la serie di telecamere ad infrarossi FLIR P aiuteranno ad individuare le anomalie invisibili all’occhio umano.
• Risoluzione di 640 x 480 pixel,
• streaming di filmati IR radiometrici sul PC (tramite cavo usb), • GPS integrato,
• sensibilità fino a 0,03 °C,
• mirino inclinabile,
• ottimizzatore del contrasto,
• funzione panorama,
• puntatore laser,
• messa a fuoco automatica/manuale,
• impugnatura multiangolare con pulsanti di accesso diretto integrato, • telecamera da 3.1 Mpixel,
• campo di misurazione da -40 a 2000 °C, • lenti intercambiabili,
• interfacce di comunicazione flessibili,
• zoom digitale (1x4 o 1x8),
• video MPEG-4,
• Picture-in-Picture,
• fusione,
• annotazioni di testo e commenti vocali,
• schermo LCD inclinabile da 5,6”,
• bozze di disegno,
• modalità di misurazione (puntatore, box, profilo lineare, isoterma, delta T),
• comunicazione Bluetooth Meterlink con pinza amperometrica/igrometro e cuffie, • opzione di copia su USB,
Wi-fi in smartphone/tablet/computer.
Descrizione del prodotto
P660 25°
B660 25°
Modalità di fotocamera
Thermal/Visual 3.2 Mpixel / P in P / Fusion
tipo Trasferimento di dati
Firewire streaming/Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissività
Regolabile (0-1)
Campo visivo (FOV)
24° x 18°
Campo visivo (FOV) Opzioni
Lenti ad ampio angolo/Telefoto/Primo piano
Focalizzare
Auto-fuoco & Manuale
Frequenza di immagine
30Hz
correzione di Riflessione
Variabile
Qualità dell’immagine termica
640x480 pixel
Sensibilità termica
0,03°C
Codice
C4187466
C4187467
Descrizione del prodotto
P660 25° - La termocamera ad infrarossi
B660 25° - La termocamera ad infrarossi
Prezzo unitario €
31950,00
31950,00
540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
8541