Page 553 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 553
Termografia
Termocamera serie T640
La FLIR T640 combina l’ergonomia e la flessibilità della serie FLIR T con l’estrema qualità di immagine della serie P. La T640 produce immagini termiche nitide con risoluzione di 640 x 480 pixel in grado di mostrare i più piccoli dettagli. Un’interfaccia utente intuitiva, supportata da una tecnologia touchscreen all’avanguardia, rende la FLIR T640 estremamente facile da usare. Risoluzione di 640 x 480 pixel, messa a fuoco automatica continua, tecnologia MSX che produce un’immagine estremamente dettagliata (immagine dinamica multispettrale), streaming di filmati IR radiometrici su PC (tramite cavo usb), corrispondenza campo visivo, GPS integrato, bozze d’immagine, sensibilità fino a 0,035 °C, mirino, fotocamera da 5 Mpixel, campo di misurazione da -40 a 2000 °C, lenti intercambiabili, interfacce di comunicazione flessibili, zoom digitale (1x4 o 1x8), video MPEG-4, Picture-in-Picture, Fusione, Annotazioni di testo e commenti vocali, schermo tattile, bozze di disegno, modalità di misurazione (puntatore,
box, profilo lineare, isoterma, delta T), comunicazione Bluetooth Meterlink con pinza amperometrica/igrometro e cuffie, opzione di copia su USB, comunicazione Wi-fi con smartphone/tablet/computer.
T640 15°
T640 25°
T640 45°
T640 15°
T640 25°
T640 45°
Modalità di fotocamera
Thermal/Visual 5Mpixel/MSX/Picture-in-picture/Fusion/Video
tipo Trasferimento di dati
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissività
Regolabile (0-1)
Campo visivo (FOV)
15°
25° x 19°
45°
15°
25° x 19°
45°
Campo visivo (FOV) Opzioni
Lenti ad ampio angolo/Telefoto/Primo piano
Focalizzare
Auto-fuoco & Manuale
Frequenza di immagine
30Hz
correzione di Riflessione
Variabile
Qualità dell’immagine termica
640x480 pixel
Sensibilità termica
0,035°C
Zoom
x8 Continui
2
Codice
C6061517
C5076384
C6061518
C6061519
C6061520
C6061521
Descrizione del prodotto
T640 15° - La termocamera ad infrarossi
T640 25° - La termocamera ad infrarossi
T640 45° - La termocamera ad infrarossi
T640 15° - La termocamera ad infrarossi
T640 25° - La termocamera ad infrarossi
T640 45° - La termocamera ad infrarossi
Prezzo unitario €
26650,00
25950,00
25950,00
26650,00
25950,00
25950,00
Test ed attrezzature di rilevamento
539
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44238