Page 545 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 545

Misurazione temperatura | Umidità di misura
Misuratore di umidità e temperatura 971
Termocamera
5,6 mrad per la migliore* risoluzione spaziale della categoria
risoluzione termica 80X80 (ti95) o 80x60 (Ti90)
Schermo LCD a colori da 3,5”, più largo del 32% rispetto ai modelli concorrenti*, con
luminosità regolabile per una visibilità ottimale in ogni condizione
Tecnologia IR-Fusion ® - Immagine nell’immagine (solo su Ti95) e fotocamera per
luce visibile che facilita l’identificazione e la segnalazione di problemi. Le modalità
AutoBlendTM e Immagine nell’immagine sono disponibili con il software SmartView®
(entrambi i modelli). SmartView® consente di effettuare analisi, regolazioni e
miglioramenti dell’immagine.
Scheda di memoria SD rimovibile da 8 Gb e scheda SD wireless da 8 Gb (ove
disponibile)
Schermata di navigazione anteprima
formati .IS2, .BMP e .JPG su imager; esporta in vari formati di file tramite il software SmartView®
Trasferimento diretto di immagini al PC tramite cavo USB in dotazione per una
maggiore comodità d’uso.
Applicazione Wireless via Fluke ConnectTM (ove disponibile)
Interagisce ed esegue analisi comunicando con oltre 20 diversi strumenti di
misurazione Fluke, ovunque e con qualsiasi membro della squadra, in qualsiasi
momento. Con le videochiamate di ShareLiveTM è possibile ricevere approvazioni
senza lasciare l’area.
Fluke ConnectTM
Compatibile con l’applicazione Fluke ConnectTM (ove disponibile)
Condividi le stesse informazioni anche quando tu e la tua squadra siete in luoghi
diversi, grazie alla videochiamata di ShareLiveTM
Con la scheda wireless SD Fluke ConnectTM e l’applicazione Fluke ConnectTM, è
possibile salvare un’immagine, senza l’uso di cavi, sul proprio smartphone o in un file 2 di registro dispositivo su Fluke Cloud.
L’applicazione Fluke ConnectTM e gli strumenti collegabili rappresentano la soluzione
più completa per rimanere in contatto con la propria squadra senza lasciare l’area.
Con oltre 20 strumenti collegabili, la diagnosi e la risoluzione dei problemi non sono
mai stati così facili.
Misura simultaneamente umidità e temperatura. Misura il punto di rugiada e la temperatura a bulbo bagnato. Fino a 99 memorizzazioni. Mantenimento dati Min/ Max/Medio. Design ergonomico con gancio per cintura incorporato e custodia protettiva. Doppio display retroilluminato. Calotta protettiva girevole. Indicatore di batteria esaurita. Indispensabile per i tecnici che si occupano della manutenzione
e dell’assistenza su impianti di ventilazione, riscaldamento e climatizzazione, e che verificano la qualità dell’aria negli ambienti interni (IAQ). Leggero, robusto e facile da usare, con una custodia robusta e un coperchio girevole di protezione del sensore.
Durata della batteria
Alcalino, 200 ore
Dimensioni H x L x P
194 mm x 60 mm x 34 mm
Intervallo di temperatura
-20°C - +60°C
Peso netto
0,188 kg
Codice Numero di modello
C3953048 971
Allarme umidità con sonda remota 445715
Prezzo unitario €
229,00
Codice
C6917624
C6917625
Numero Parte
Ti90
Ti95
Qualità dell’immagine termica
80x60 pixels
80x80 pixels
Prezzo unitario €
L’igrotermometro con sonda remota è ideale per il monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura, umidità) di laboratori, zone di stoccaggio, aree di montaggio e produzione e di altri ambienti controllati. Dispone di una sonda remota che può essere agganciata al dispositivo di misurazione o estesa per mezzo di un cavo lungo 45 cm, con il quale eseguire misurazioni dietro le pareti, nelle condutture, o in altre aree di difficile accesso. Dispone di ampio schermo digitale LCD, che consente la visualizzazione simultanea di temperatura e umidità. Il dispositivo dispone di un supporto integrato, di una staffa per il montaggio a parete e di batteria AAA.
Prezzo Codice Brand Item ID unitario €
C6879632 445715 47,95
umidità
11 - 99 % RH
Intervallo di temperatura
-10 TO 60 C
Test ed attrezzature di rilevamento
531
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200271
10855
212496


































































































   543   544   545   546   547