Page 543 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 543
Misurazione temperatura
Termometro a infrarossi Fluke 566 e 568
Termometro Fluke 561 HVACPro
Combina le funzioni principali di misurazione della temperatura necessarie ai
tecnici specializzati per sottoporre a verifica i sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione. Il termometro Fluke 561 HVACPro fornisce misurazioni della temperatura sia senza contatto che a contatto, eliminando l’esigenza di altri strumenti di misura. È rapido, efficiente e facile da usare, e consente un risparmio di tempo ed energia. Grazie al termometro ad infrarossi esegue misurazioni rapide da vicino o a distanza, senza l’impiego di scale. Compatibile con tutti i mini-connettori standard per termocoppie di tipo K. Sonda per tubature Velcro in dotazione per misure a contatto di superfici molto calde e molto fredde e di altro tipo. Puntamento laser a punto singolo. Gamma della temperatura ottimizzata per applicazioni HVAC/R- Facile regolazione della emissività per una maggiore precisione nella misura di tubature e condotti. Leggero, portatile e facile da usare. Efficiente, non richiede lo spegnimento dello strumento durante le misurazioni a raggi infrarossi. Letture delle temperature MIN, MAX e DIF per un’identificazione rapida dei problemi. Scansione rapida ed efficiente di aree estese o piccoli oggetti. Include una guida alle misurazioni HVAC/R per massimizzare la produttività. Display LCD retroilluminato con doppia temperatura della temperatura. Funzioni MAX, MIN
e DIF. Mantenimento dati sul display: 7 secondi. Garanzia di due anni. Accessori: Sonda per tubature Velcro di tipo K, custodia rigida, 2 batterie AA, manuale d’uso e guida alla misurazione.
Codice
C3953046
Funzionalità e vantaggi disponibili sui termometroi 568 e 566: Gamma di misura compresa tra -40 °C e 800 °C /-40 °F e 1472 °F (568) o tra -40 °C e 650 °C/-
40 °F e 1202 °F (566) Funzioni avanzate facilmente accessibili tramite i pulsanti
di scelta rapida e il display a matrice di punti. Misura di oggetti di dimensioni
ridotte da distanze maggiori, grazie ad un rapporto distanza/diametro di misura
di 50:1 (568) o di 30:1 (566). La compatibilità con tutte le termocoppie di tipo K, dotate di mini-connettori standard, consente di preservare gli investimenti fatti in termocoppie. Misura affidabile di una vasta gamma di superfici mediante la funzione di emissività regolabile e tabella dei materiali comuni integrata. Memorizzazione
di più punti di misura (fino a 99 con il 568 e fino a 20 con il 566), per il richiamo
e l’analisi successivi Semplice adattamento alle condizioni di luminosità con due livelli di retroilluminazione. Allarmi acustici e visivi che segnalano immediatamente
il superamento dei limiti di misurazione impostati dall’utente. Rapida identificazione dei problemi grazie alle funzioni MIN, MAX, MED e DIF. Rilevamento immediato delle misure effettuate con la sonda a goccia con termocoppia di tipo K. Ricerca
dei guasti efficiente nelle apparecchiature con un margine di errore nelle misurazioni dell’1%. Interfaccia versatile con la possibilità di scegliere tra 6 lingue. Funzionalità aggiuntive disponibili sul termometro 568: Controllo dell’andamento e analisi dei dati estremamente semplici con il software FlukeView® Forms incluso. Download rapido dei dati memorizzati tramite la connessione USB. Visualizzazione dei dati senza la necessità di abbandonare la sede in cui ci si trova, mediante connessione USB e computer. Estensione della durata della batteria grazie alla possibilità di alimentare il termometro digitale da computer mediante la connessione USB.
Durata della batteria
2x AA batteries, giving 12 hours operation
Dimensioni H x L x P
176,9 mm x 163,6 mm x 51,8 mm
Intervallo di temperatura
-40°C - +550°C
Peso netto
340 g
2
Numero di modello
566
568
Durata della batteria
Alcalino, 12 ore tipo
Dimensioni H x L x P
25,4 cm x 19,1 cm x 6,9 cm
Intervallo di temperatura
-40°C - +650°C
-40°C - +800°C
Peso netto
0,965 kg
1,026 kg
Prezzo unitario €
182,00
Codice
C3972579
C3972580
Numero di modello
566
568
Prezzo unitario €
407,00
509,00
Test ed attrezzature di rilevamento
529
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10857
10854