Page 547 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 547

Termografia
Ti110 Termocamera
Ti125 Termocamera
Manutenzione industriale e professionale più facile
La tecnologia di cui disponete non funziona in modo corretto se rallenta il vostro lavoro. Le termocamere Fluke Ti100 sono pensate appositamente per aiutare l’utilizzatore a fare di più in meno tempo, negli ambienti più estremi. Termocamere professionali leggere, resistenti, di facile utilizzo.
Sistema di messa a fuoco IR-OptiFlexTM
Per individuare i problemi in modo significativo e più velocemente con il sistema di messa a fuoco Fluke ultraresistente e rivoluzionario. Il sistema di messa a fuoco IR-OptiFlex fornisce una messa a fuoco ottimale combinando la semplicità di non dover mettere a fuoco con la flessibilità della messa a fuoco manuale nella stessa termocamera.
Tecnologia IR-Fusion®
Godetevi la migliore termocamera “punta e scatta” IR-Fusion in circolazione. La tecnologia brevettata Fluke combina immagini a infrarossi e digitali in una singola immagine per documentare con precisione le aree problematiche.
Robusta, per un utilizzo con una mano sola
La più resistente, affidabile e leggera termocamera professionale in circolazione. Messa a fuoco intuitiva, puntatore laser e torcia. Semplicità del “punta e scatta”. Nessuno realizza strumenti più robusti ed ergonomici di Fluke.
Completo di analisi e software di reporting, Licenza libero.
Manutenzione industriale e professionale più facile
La tecnologia di cui disponete non funziona in modo corretto se rallenta il vostro lavoro. Le termocamere Fluke Ti100 sono pensate appositamente per aiutare l’utilizzatore a fare di più in meno tempo, negli ambienti più estremi. Termocamere professionali leggere, resistenti, di facile utilizzo.
Sistema di messa a fuoco IR-OptiFlexTM
Per individuare i problemi in modo significativo e più velocemente con il sistema di messa a fuoco Fluke ultraresistente e
rivoluzionario. Il sistema di messa a fuoco IR-OptiFlex fornisce una messa a fuoco ottimale combinando
la semplicità di non mettere a fuoco con la flessibilità della messa a fuoco manuale nella stessa termocamera.
Tecnologia IR-Fusion®
Godetevi la migliore termocamera “punta e scatta” IR-Fusion in circolazione. Tecnologia brevettata da Fluke
unisce immagini a infrarossi e digitali in una singola immagine per documentare con precisione
le aree problematiche.
Robusta, per un utilizzo con una mano sola
La più resistente, affidabile e leggera termocamera professionale in circolazione. Messa a fuoco intuitiva, puntatore laser e torcia. Semplicità del “punta e scatta”. Nessuno produce
strumenti più resistenti ed ergonomici di Fluke.
Registrazione video multimodalità
Risoluzione dei problemi con la termocamera che registra video senza necessità
di messa a fuoco sia in luce invisibile che infrarosso con la completa funzione IR-
Fusion. Monitora i processi nel corso del tempo,
creando facilmente rapporti video a infrarossi e la risoluzione dei problemi. 2 Sistema di annotazione IR-PhotoNotesTM
Ottenere un riferimento esatto dell’area problematica scattando fino a tre foto digitali
per file. Aggiungere immagini di macchinari, targhe motore, porte dei laboratori e
altre
informazioni utili o essenziali.
Completo di analisi e software di reporting, Licenza libero.
Durata della batteria
4+ hours
Modalità di fotocamera
Full infrared, PIP, Full visible, Color alarm
tipo Trasferimento di dati
mini USB
Dimensioni schermo Display
3 1/2 in
Tipo di display
LCD
Campo visivo (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Intervallo di temperatura
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Qualità dell’immagine termica
160x120 pixel
Sensibilità termica
0,1°C
Durata della batteria
4+ hours
Modalità di fotocamera
Full infrared, PIP, Full visible, AutoBlendTM, Color alarms
tipo Trasferimento di dati
mini USB & SD card
Dimensioni schermo Display
3 1/2 in
Tipo di display
LCD
Campo visivo (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Valutazione IP IEC (grado di pro- tezione)
IP54
Intervallo di temperatura
-20 °C to +350 °C (-4 °F to +662 °F)
Qualità dell’immagine termica
160x120 pixel
Sensibilità termica
0,1°C
Codice
C4584859
Prezzo unitario €
3995,00
Codice
C4988255
Prezzo unitario €
4995,00
Test ed attrezzature di rilevamento
533
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36867
36870


































































































   545   546   547   548   549