Page 546 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 546
Termografia
Ti100 Termocamera
Manutenzione industriale e professionale più facile
La tecnologia di cui disponete non funziona in modo corretto se rallenta il vostro lavoro. Le termocamere Fluke Ti100 sono pensate appositamente per aiutare l’utilizzatore a fare di più in meno tempo, negli ambienti più estremi. Termocamere professionali leggere, resistenti, di facile utilizzo.
Robusta, per un utilizzo con una mano sola
La più resistente, affidabile e leggera termocamera professionale in circolazione. Messa a fuoco intuitiva, puntatore laser e torcia. Semplicità del “punta e scatta”. Nessuno realizza strumenti più robusti ed ergonomici di Fluke.
Completo di analisi e software di reporting, Licenza libero.
Ti105 Termocamera
Manutenzione industriale e professionale più facile
La tecnologia di cui disponete non funziona in modo corretto se rallenta il vostro lavoro. Le termocamere Fluke Ti100 sono pensate appositamente per aiutare l’utilizzatore a fare di più in meno tempo, negli ambienti più estremi. Termocamere professionali leggere, resistenti, di facile utilizzo.
Tecnologia IR-Fusion®
Godetevi la migliore termocamera “punta e scatta” IR-Fusion in circolazione. La tecnologia brevettata Fluke combina immagini a infrarossi e digitali in una singola immagine per documentare con precisione le aree problematiche.
Robusta, per un utilizzo con una mano sola
La più resistente, affidabile e leggera termocamera professionale in circolazione. Messa a fuoco intuitiva, puntatore laser e torcia. Semplicità del “punta e scatta”. Nessuno realizza strumenti più robusti ed ergonomici di Fluke.
Completo di analisi e software di reporting, Licenza libero.
Durata della batteria
4+ hours
Modalità di fotocamera
full IR only
tipo Trasferimento di dati
mini USB & SD card
Dimensioni schermo Display
3 1/2 in
Tipo di display
LCD
Campo visivo (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Intervallo di temperatura
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Qualità dell’immagine termica
160x120 pixel
Sensibilità termica
0,1°C
Durata della batteria
4+ hours
Modalità di fotocamera
PIP, FULL IR, FULL VISIBLE
tipo Trasferimento di dati
mini USB & SD card
Dimensioni schermo Display
3 1/2 in
Tipo di display
LCD
Campo visivo (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Intervallo di temperatura
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Qualità dell’immagine termica
160x120 pixel
Sensibilità termica
0,1°C
2
Codice
C4170575
Prezzo unitario €
1995,00
Codice
C4988248
Prezzo unitario €
2995,00
532
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
36863
36864