Page 544 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 544
Misurazione temperatura
Termometro ad infrarossi
• Ampio spettro di misurazione da –60 a +625 °C; consente misurazioni di temperatura in molte applicazioni industriali
• Rapporto distanza-punto di 16:1; permette letture accurate della temperatura a distanza
• Coefficiente di emissione fisso pari a 0,95; adatto per molte applicazioni
• La temperatura massima rimane sempre visibile: ciò aiuta a identificare i punti effettivamente caldi
• Funzione di spegnimento automatico; consente di ottimizzare la durata della batteria
• Schermo a colori con indicato l’andamento della temperatura.
Video-termometro a doppio puntatore laser a infrarossi e per contatto
Codice
C3069598
Termometro a infrarossi e per contatto
2
Prezzo unitario €
114,00
• Ampio spettro di misurazione della temperatura da –50 a +1000 °C (da –58 a +1832 °F).
• Spettro di misurazione della temperatura per contatto da –50 a +1370 °C (da –58
a +2498 °F).
• La fotocamera incorporata consente di fare foto e video, con tutte le informazioni sulla misurazione da prendere, memorizzare, richiamare e esportare al PC.
• Si possono visualizzare e memorizzare caratteristiche ambientali come temperature ambiente, temperature del punto di rugiada e di bulbo umido, oltre all’umidità relativa.
• Il puntamento a doppio laser definisce l’area di misurazione della temperatura.
• Il rapporto distanza-punto pari a 50:1 consente letture accurate della temperatura a lunghe distanze o di misurare temperature di aree piccole.
• Il coefficiente di emissione variabile selezionabile dall’utente tra 0,1 e 1,0 consente di misurare le temperature della maggior parte delle superfici.
• Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max. 900 °C / (1652 °F)) per applicazioni a contatto diretto. Utilizzabile anche con qualunque altra sonda di temperatura della SKF.
• Molteplici modalità di misurazione della temperatura selezionabili dall’utente, tra cui: massima, minima, media, differenziale e a doppio display sonda/infrarossi.
• La funzione di registrazione dei dati si può utilizzare per visualizzare le variazioni di temperatura nel tempo.
• Livelli di allarme alto e basso selezionabili dall’utente con segnale acustico di avvertimento.
• La funzione di spegnimento automatico selezionabile dall’utente ottimizza la durata della batteria ricaricabile.
• Fornito in una robusta valigetta da trasporto.
Codice Numero Parte
C6782485 TKTL 40
Prezzo unitario €
670,00
• Spettro di misurazione della temperatura a infrarossi da –60 a +625 °C
• Spettro di misurazione della temperatura per contatto da –64 a +1 400 °C
• Rapporto distanza-punto pari a 16:1; consente letture accurate della temperatura a distanza
• Coefficiente di emissione variabile selezionabile dall’utente tra 0,1 e 1,0; permette di misurare le temperature della maggior parte delle superfici.
• Molteplici modalità di misurazione della temperatura selezionabili dall’utente, tra cui: massima, minima, media, differenziale e a doppio display sonda/infrarossi, funzione di scansione
• Livelli di allarme selezionabili dall’utente con segnale acustico di avvertimento
• La funzione di spegnimento automatico dipendente dalla modalità ottimizza la durata della batteria
• Schermo a colori con indicato l’andamento della temperatura.
Termometro a infrarossi e per contatto con doppio puntatore laser
• Ampio spettro di misurazione della temperatura a infrarossi da –60 a +1 000 °C
• Spettro di misurazione della temperatura per contatto da –64 a +1 400 °C
• Il doppio puntatore laser definisce il diametro dell’area che deve essere misurata; aiuta l’utilizzatore a localizzare con precisione l’area di misurazione della temperatura • Rapporto distanza-punto pari a 16:1; consente letture accurate della temperatura a lunghe distanze o per misurare temperature di aree piccole
• Coefficiente di emissione variabile selezionabile dall’utente tra 0,1 e 1,0;
• consente di misurare le temperature della maggior parte delle superfici.
• Molteplici modalità di misurazione della temperatura selezionabili dall’utente, tra cui: massima, minima, media, differenziale e a doppio display sonda/infrarossi, funzione di scansione
• Livelli di allarme selezionabili dall’utente con segnale acustico di avvertimento
• La funzione di spegnimento automatico dipendente dalla modalità ottimizza la durata della batteria
Codice
C3405815
Prezzo unitario €
221,00
Codice
C3436664
Prezzo unitario €
301,00
530
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
7399 7394
7400
218273