Page 542 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 542
Misurazione temperatura
62 Max Termometro IR
Pensati per favorire l’utilizzatore, i nuovi termometri a infrarossi Fluke 62 MAX e 62 MAX+ sono tutto ciò che potete aspettarvi dagli esperti in strumenti di misurazione: dimensioni ridotte, estrema precisione e facilità di utilizzo. Classificazione IP54
per resistenza a polvere e acqua. Preciso ma anche resistente a cadute fino a 3 metri. Infatti, i termometri 62 MAX e 62 MAX+ sono così resistenti che sono gli unici termometri IR in circolazione che è possibile maneggiare senza troppa cura.
Prezzo Codice unitario €
Durata della batteria
10 hours with laser and backlight on
Emissività
0,10 - 1,00
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Intervallo di temperatura
-30 °C to 500 °C (-22 °F to 932 °F)
Peso netto
0,225 kg
C4292652
99,00
Fluke VT02 Termometro IR visuale
Il termometro visuale IR VT02 combina la convenienza di un termometro con il vantaggio visivo di una termocamera creando così un’innovativa categoria di strumenti: una telecamera per ricerca guasti con mappa del calore a infrarossi. Usando una tecnologia piro-elettrica iper-sottile, Fluke ha scoperto un modo per estenderne i limiti fino a realizzare una matrice di punti abbastanza densa da creare una mappa del calore a infrarossi. Il termometro visuale IR FLUKE VT02 è l’anello mancante: lo strumento giusto per quando la misurazione di temperatura in un punto solo non è sufficiente e un’immagine termica ad alta risoluzione è più di ciò che serve.
Built-in fotocamera digitale - Ogni Fluke visivo Termometro IR viene fornito con questa caratteristica standard.
Campo visivo (FOV)
20° x 20°
Intervallo di temperatura
-10 °C to +250 °C
Peso netto
300 kg
Codice
C4950851
Prezzo unitario €
495,00
2
62 Max Plus Termometro IR
Pensati per favorire l’utilizzatore, i nuovi termometri a infrarossi Fluke 62 MAX e 62 MAX+ sono tutto ciò che potete aspettarvi dagli esperti in strumenti di misurazione: dimensioni ridotte, estrema precisione e facilità di utilizzo. Classificazione IP54
per resistenza a polvere e acqua. Preciso ma anche resistente a cadute fino a 3 metri. Infatti, i termometri 62 MAX e 62 MAX+ sono così resistenti che sono gli unici termometri IR in circolazione che è possibile maneggiare senza troppa cura.
Prezzo Codice unitario €
C4292658 119,00
Durata della batteria
8 hours with laser and backlight on
Emissività
0,10 - 1,00
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Intervallo di temperatura
-30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F)
Peso netto
0,255 kg
528
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
36889 36862 36888