Page 541 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 541

Misurazione temperatura
Igrotermometro digitale con cifre grandi 445703
Registratore dati temperatura USB TH10
Misura i livelli di temperatura in magazzini, depositi, congelatori, furgoni e per finalità di risanamento danni dovuti all’acqua. Il registratore dati temperatura memorizza fino a 32.000 letture, con un campionamento dati selezionabile di 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h e 24 h. L’intervallo di temperatura misurabile va da -40 a 70 °C con una precisione di ±1 °C e soglie di allarme programmabili con indicatore di stato con LED rosso, giallo e verde. Il registratore dati è fornito di batteria al litio da 3,6 V con durata di un anno, di un cappuccio protettivo per la porta USB, di un supporto di montaggio e di software per l’analisi dati compatibile con Windows.
L’igrotermometro digitale con cifre grandi misura l’umidità relativa dal 10 al 99% e la temperatura da -10 a 60 °C con una precisione di ± 5% di umidità relativa e ± 1 °C. Si caratterizza per cifre grandi 2,5 cm su ampio schermo LCD con doppia sezione dati, per una migliore visibilità, e una funzione Min/Max con reset. Dispone di un supporto, di una staffa per montaggio a parete e di batteria AAA.
Prezzo Codice unitario €
C6879631 39,95
Ventola Termo-Anemometro / Registratore Dati
Ventola Termo-Anemometro / Registratore Dati per temperature elevate fino a 70 °C e velocità dell’aria fino a 35 m/s. Dispone di frequenza di campionamento dati regolabile da 1 a 3600 secondi. Include un sensore a ventola metallica con cavo lungo 120 cm.
Codice
C6879629
Registratore Dati Umidità / Temperatura USB RHT10
Prezzo unitario €
47,95
Misura i livelli di umidità e di temperatura in magazzini, depositi, congelatori, furgoni 2 e per finalità di risanamento danni dovuti all’acqua. Il registratore Dati Umidità
/ Temperatura USB dispone di oltre 32.000 letture (16.000 per ogni parametro
di temperatura/umidità). I campionamenti di dati selezionabili sono 2 s, 5 s, 10
s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h e 24 h. Dispone di allarmi programmabili in base ai livelli di rilevamento di temperatura e umidità relativa. Il raggio di misurazione va da 0 a 100% di umidità relativa e da -40 a
70 °C di temperatura, con un’accuratezza di ±3% di umidità relativa e di ±1 °C
di temperatura. La batteria del registratore dati USB ha una durata di un anno. Il dispositivo mostra la temperatura del punto di rugiada tramite software incluso, compatibile con Windows®. È fornito di batteria al litio da 3,6 V, di un cappuccio protettivo per la porta USB, di un supporto di montaggio e di un software per l’analisi dati compatibile con Windows.
Intervallo di temperatura
0 TO 70 C
Range temperatura Tipo J
da -100 a 1200 °C
Range temperatura Tipo K K
da -10 a 1300 °C
Dimensioni
182x73x47.5 mm
Peso netto
487 g
Codice
C6879628
Prezzo unitario €
64,95
Codice Brand Item ID
C6879610 SDL300
Prezzo unitario €
369,95
Test ed attrezzature di rilevamento
527
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199170
200270
200268 200269


































































































   539   540   541   542   543