Page 540 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 540

Misurazione temperatura
Termometro a penna per uso generico
L’SKF TMTP 200 è un termometro tascabile intuitivo e durevole. La sua robusta sonda a punta flessibile assicura un contatto efficace con le superfici e quindi consente misurazioni precise della temperatura.
Essendo uno strumento che non dovrebbe mai mancare tra i tecnici della manutenzione, viene fornito in una pratica borsetta con cinghia e fermaglio per proteggerlo e trasportarlo comodamente.
• Struttura compatta, ergonomica
• Ampio campo di misurazione, da –40 a +200 °C
• Scelta della temperatura in °C o °F
• Sonda con punta flessibile per un miglior contatto con le superfici e una maggiore precisione di misurazione
• Protetto contro la polvere e resistente all’acqua, conforme alla classe IP 65
• Possibilità di mantenere il valore massimo della temperatura
• Funzione di autospegnimento
• Consumi bassissimi
Termometro a 4 Canali / Registratore Dati SDL200 4
Il Termometro a 4 Canali / Registratore Dati accetta 6 tipi di termocoppia (J, K,
E, T, R, S) e 2 canali di registrazione dati con sonde RTD (Pt 100 Ohm). Mostra letture di tipo [T1, T2, T3, T4] o differenziali [T1-T2]. Regolazione dell’offset usato per la funzione di azzeramento e per effettuare le relative misurazioni. Frequenza di campionamento programmabile dall’utente: da 1 a 3600 secondi. Min/Max, Blocco dati, Spegnimento automatico. Completo di quattro sonde di temperatura a goccia, multiuso di Tipo K.
Type_S_Temperature Range
da 0 a 1500 °C
Type E Temperature Range
da -50 a - 900 °C
Range temperatura Tipo J
da -100 a 1150 °C
Range temperatura Tipo K K
da -100 a 1300 °C
Type R Temperature Range
da 0 a 1700 °C
Type T Temperature Range
da -50 a - 400 °C
Dimensioni
182x73x47.5 mm
Peso netto
500 g
Prezzo unitario €
190,00
Codice
C6879608
Brand Item ID
SDL200
Prezzo unitario €
264,95
Codice
C1699793
Termometro portatile per alimenti TM55
2
Igrotermometro/Registratore dati SDL500
Igrotermometro/Registratore dati.
Umidità relativa, Temperatura, Punto di rugiada e Misurazione a bulbo umido.
Termometro per alimenti compatto e pieghevole, dotato di una struttura saldata
ad ultrasuoni, impermeabile (IP65) con sonda pieghevole da 6 cm in acciaio inox, certificato dall’NSF per la misurazione della temperatura di liquidi, impasti e cibo semisolido. Misura temperature da -40 a 250 °C. Ha un tempo di risposta di < 5 secondi nel liquido in movimento. La sonda può essere posizionata con un angolo da 0° (a riposo) a 180°. Nastro magnetizzato integrato per collegamento al frigorifero. Lavabile in lavastoviglie (rastrelliera superiore).
Frequenza regolabile di campionamento dati. Ingresso termocoppia di tipo K/J
per la misurazione di temperature elevate. Ampio display LCD retroilluminato. Memorizzazione e richiamo dati, MIN/MAX, Blocco dati e Spegnimento automatico. Dotato di sonda di temperatura/umidità.
Range punto di rugiada
-25.3 - 48.9°C
umidità
5 - 95 %
Intervallo di temperatura
0 - 50°C
Range temperatura Tipo J
da -100 a 1200 °C
Range temperatura Tipo K K
da -100 a 1300 °C
Wet Bulb
-21.6 - 50°C
Dimensioni
182x73x47.5 mm
Peso netto
655 g
Codice
C6879617
Prezzo unitario €
29,95
Codice Brand Item ID
C6879609 SDL500
Prezzo unitario €
309,95
526
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
199207
7393
199151
199150


































































































   538   539   540   541   542