Page 539 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 539
Misuratori di distanze | Monitoraggio ambientale | Misurazione temperatura
Misuratore laser di distanza
MISURATORE LASER DI DISTANZA - MAX 80 M - Adesso tutti gli utilizzatori possono andare oltre i limiti della misurazione tradizionale a nastro, misurare più lontano, con una maggiore accuratezza in più situazioni. Ed è possibile effettuare queste misurazioni con la precisione, la durevolezza e l’affidabilità di Fluke, alla quale si affidano tutti i professionisti. La nuova gamma di misuratori laser di distanza Fluke offre funzioni e funzionalità uguali o migliori rispetto ai misuratori laser della concorrenza.
Monitoraggio ambientale e della temperatura
L’igrometro FLIR MR77 esegue le più avanzate misurazioni di tipo professionale. Il disegno robusto e i sensori sostituibili sul campo sono progettati per ridurre i tempi di inattività.
Sensori di umidità e temperatura sostituibili sul campo. Il termometro IR integrato fornisce misurazioni rapide senza contatto superficiale. La sonda a puntale remota (inclusa) consente la misurazione dell’umidità per contatto. L’ampio schermo LCD mostra in modo chiaro i livelli di umidità e di temperatura dell’aria. È possibile collegare il FLIR MR77 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth*
La tecnologia METERLiNK® comunica senza fili i dati relativi all’umidità, integrando le immagini a infrarossi delle termocamere FLIR abilitate per questa funzione.
Tutti i sensori disponibili: Sensore di umidità senza puntale integrato, temperatura e umidità relativa, termometro IR e sonda esterna di umidità a puntale.
Codice Gamma
C4940820 80 m
Misuratore laser di distanza
Prezzo unitario €
238,00
Codice
C6823613
Termometro per contatto
Prezzo unitario €
599,00
Migliore visibilità grazie allo schermo retroilluminato Sensore di inclinazione per le misurazioni in aree
difficili da raggiungere
• La bussola fornisce la direzione per la misurazione della
2
distanza
• Correzione automatica estremità: quando si effettua una misura da un bordo o da un angolo, un sensore integrato rileva
la posizione della sporgenza
e cambia automaticamente il punto di riferimento.
• Capacità di misura fino a 80 m per il 419D,
fino a 100 M per il 424D
• La modalità con treppiede consente il montaggio su treppiede per la misurazione di lunghe distanze
• Modalità di monitoraggio
• Funzione Pitagora per la misurazione indiretta della
distanza con tre misurazioni ausiliari
• Tastiera acustica
• Memorizzazione delle ultime venti misure per una rapida visualizzazione delle distanze
• Protezione sicura dagli agenti atmosferici con sigillatura di tipo IP54 (resistente a getti d’acqua e polvere)
Codice Gamma
C6008309 100m
• Spettro di misurazione delle temperature per contatto da –200 a +1372 °C (da –328 a +2501 °F).
• Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max. 900 °C / (1652 °F)); idoneo per svariate applicazioni a contatto diretto.
• Può essere utilizzato con tutte le sonde di temperatura SKF incluso la sonda TIH P20 fornita con i Riscaldatori a Induzione SKF.
• Si può utilizzare con una seconda sonda opzionale di temperatura della SKF che consente di visualizzare sia la temperatura della sonda, sia la differenza di temperatura tra le sonde.
• Possibilità di visualizzazione delle letture delle temperature in °C, °F, o Kelvin (K). • Si può congelare la visualizzazione della temperatura per facilitarne la lettura.
• Si possono visualizzare temperature minime, massime e medie, insieme ad una marca temporale.
• La funzione di autospegnimento selezionabile dall’utente aumenta la durata della batteria.
Codice
C6782473
Numero Parte
TKDT 10
Prezzo unitario €
220,00
Prezzo unitario €
341,00
Test ed attrezzature di rilevamento
525
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36887 36886
218275
196880