Page 534 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 534

Tachimetro | Stetoscopio | Endoscopio
Digitale tachimetro
Il tachimetro SKF TKRT 10 è un tachimetro preciso e di facile uso per eseguire misurazioni laser o per contatto delle velocità di rotazione e lineari. Dotato di laser e di una gamma di adattatori per misurazioni per contatto, è uno strumento versatile e idoneo per molte applicazioni differenti.
• Ampia gamma di misurazione delle velocità: fino a 99 999 giri/min per misurazioni laser e 20 000 giri/min utilizzando gli adattatori per contatto.
• Le modalità di misurazione comprendono; velocità rotazionale, giri totali, frequenza, velocità di superficie e lunghezza sia in unità metriche sia imperiali.
• Il laser si può usare per misurazioni sicure e rapide di velocità rotazionali non per contatto a distanze fino a 0,5 m (20 pollici).
• L’ampio display LCD retroilluminato consente una facilità di lettura in quasi tutte le condizioni di illuminazione.
• La gamma di angolazioni possibili di ±45° rispetto all’obiettivo consente di facilitare la misurazione.
• Si possono memorizzare fino a 10 letture per successiva consultazione.
• Design compatto, che consente di maneggiare lo strumento con una sola mano.
• Fornito in custodia di protezione e per il trasporto.
Stetoscopio elettronico
L’SKF TMST 3 è uno strumento di alta qualità che consente di identificare parti critiche delle macchine mediante la rilevazione dei rumori delle stesse. Il TMST 3 comprende le cuffie, due sonde di diversa lunghezza (70 e 220 mm) e un CD audio pre-registrato, che serve a dimostrare quali sono i tipi di rumorosità critica delle macchine riscontrati più comunemente, il tutto in una robusta cassetta da trasporto.
Codice
C1699785
Endoscopio
Prezzo unitario €
708,00
Codice Numero Parte
C6782483 TKRT 10
Tachimetro ottico a laser e a contatto RPM33
2
Prezzo unitario €
196,00
Il mini fototachimetro ottico a laser e a contatto consente misurazioni sia tramite contatto (da 2 a 19.999 giri/min) sia senza contatto (da 2 a 99.999 giri/min) per l’impiego in quasi tutte le applicazioni. Guida laser per misurazioni con distanze maggiori senza contatto fino a 500 mm. Misura senza contatto i giri per minuto di oggetti rotanti, puntando il laser sul nastro riflettente posto sull’oggetto da misurare. I valori sono visualizzati mediante schermo LCD retroilluminato con 5 grandi cifre. Memorizza/visualizza 10 set di dati in memoria con 4 parametri (misurazione,
max, min e media). È dotato di ruota di contatto per misurare la velocità lineare di superficie (da 0 a 1999.9 m/min) o i giri per minuto, di batteria da 9 V, di nastro riflettente e custodia.
Gli endoscopi SKF sono strumenti di ispezione di prima linea che si possono utilizzare per l’analisi interna della macchina. Aiutano a ridurre al minimo la necessità di smontaggio della macchina ai fini dell’ispezione, con conseguente risparmio di tempo e denaro. La compatta unità display, con schermo retroilluminato da 3,5”, consente di salvare e rivedere immagini e video, o di scaricarli e condividerli con altri utenti. Tre diversi modelli soddisfano la maggior parte delle esigenze e sono dotati di potente illuminazione regolabile a LED che consente l’ispezione in luoghi bui.
• Un apparecchio fotografico in miniatura ad alta risoluzione, con uno zoom digitale capace di ingrandire fino ad un massimo di 2 volte offre un’immagine chiara e nitida a schermo intero.
• Disponibili con un tubo di ingresso da 1 metro (3,3 piedi) in tre varianti diverse: flessibile, semirigido o con una punta snodata.
• Il piccolo diametro della punta da 5,8 mm, con un ampio campo visivo, consente di accedere facilmente alla maggior parte delle applicazioni.
• Un adattatore per visione laterale permette l’ispezione di applicazioni quali le pareti dei tubi.
• Potenti magneti, e un supporto a cavalletto sul retro dell’unità display, ne consentono l’utilizzo “a mani libere”.
• Nella scheda di memoria SD fornita in dotazione si possono memorizzare fino a 50.000 foto o 120 minuti di video.
• Tubi di ingresso più lunghi - flessibili e semi rigidi - sono disponibili come accessori.
Codice Frequenza
C6879614 333 Hz
Prezzo unitario €
167,95
Codice
C3877229
C3928035
C3758406
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile endoscopio
Tubo semirigido endoscopio
Tubo endoscopio con punta snodata
Prezzo unitario €
899,00
899,00
1438,00
520
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
199195
223842
7422 7453


































































































   532   533   534   535   536