Page 533 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 533

Allineamento cinghia | Tachimetro
Allineatori per le cinghie
Allineatori per le cinghie
Una delle ragioni più comuni per i tempi di inattività non pianificati di macchine a cinghia è il disallineamento della puleggia. Disallineamento della puleggia può aumentare l’usura su pulegge e cinghie oltre ad aumentare il livello di rumore e vibrazioni, che può portare a tempi di inattività non pianificati macchinari.
L’SKF TKBA 40 allinea le gole delle pulegge. Con soli due componenti, una fonte
di raggi laser e un’unità ricevente, lo strumento si posiziona in modo semplice e rapido con guide a V e potenti magneti. L’area tridimensionale dell’unità ricevente su cui arriva il raggio permette di rilevare facilmente il disallineamento e la sua natura: orizzontale, verticale, parallela o una combinazione di disallineamenti. L’operatore può facilmente eseguire le registrazioni appropriate.
• Agevola la registrazione simultanea della tensione e dell’allineamento
• Le guide a V semplificano l’allineamento di un’ampia gamma di pulegge a V • Possibilità di operare ad una distanza massima di 6 metri
• Speciale adattatore laterale
L’SKF TKBA 10 consentono l’allineamento della facciata laterale delle pulegge e delle ruote dentate. L’unità si collega magneticamente alla facciata interna o esterna di quasi tutte le pulegge per cinghie o delle ruote dentate per catene e non sono presenti piccoli componenti o rotelle che possano perdersi. Il trasmettitore proietta una linea laser al riflettore montato sulla puleggia opposta. Una linea di riferimento sul riflettore indica direttamente lo scarto e il disallineamento dell’angolo verticale. La linea del laser riflessa che compare sul trasmettitore mostra il disallineamento dell’angolo orizzontale di tutti e tre.
• I potenti magneti consentono un collegamento veloce e facile.
• Regolazione simultanea di tensione e allineamento facilitata.
• Si può usare su quasi tutte le macchine che impiegano cinghie a V, cinghie gemellate, cinghie nervate e quasi tutte le altre cinghie oltre alle ruote dentate per catene.
• L’SKF TKBA 10 impiega un laser rosso e si può usare per distanze fino a 3 m (10 piedi).
• Le robuste custodie in alluminio garantiscono la stabilità di assemblaggio e la precisione durante il processo di allineamento.
Codice Numero Parte
C6155787 TKBA 40
Tachimetro multifunzione laser/per contatto
Prezzo unitario €
1623,00
Codice
C6304264
Allineatori per le cinghie
Numero Parte
TKBA 10
Prezzo unitario €
1157,00
L’SKF TKBA 20 consentono l’allineamento della facciata laterale delle pulegge e delle ruote dentate. L’unità si collega magneticamente alla facciata interna o esterna di quasi tutte le pulegge per cinghie o delle ruote dentate per catene e non sono presenti piccoli componenti o rotelle che possano perdersi. Il trasmettitore proietta una linea laser al riflettore montato sulla puleggia opposta. Una linea di riferimento sul riflettore indica direttamente lo scarto e il disallineamento dell’angolo verticale. La linea del laser riflessa che compare sul trasmettitore mostra il disallineamento dell’angolo orizzontale di tutti e tre.
• I potenti magneti consentono un collegamento veloce e facile.
• Regolazione simultanea di tensione e allineamento facilitata.
• Si può usare su quasi tutte le macchine che impiegano cinghie a V, cinghie gemellate, cinghie nervate e quasi tutte le altre cinghie oltre alle ruote dentate per catene.
• L’SKF TKBA 20 impiega un laser verde molto visibile e si può usare per distanze fino a 6 m (20 piedi). Si può addirittura usare all’aperto in condizioni di sole.
• Le robuste custodie in alluminio garantiscono la stabilità di assemblaggio e la precisione durante il processo di allineamento.
• • E possibile eseguire misurazioni in:
• o giri/min, giri/sec, metri, piedi o yarde al minuto o al secondo
• o distanza o numero di giri
• o intervalli di tempo
• • L’ampia gamma di velocità misurabili e le diverse modalità di misurazione
rendono il tachimetro TKRT 20 idoneo per controllare la velocità in molte
2
applicazioni
• • Possibilità di inclinazione di ±80° rispetto all’obiettivo per facilitare le misurazioni
nei punti in cui è difficile l’accesso in linea retta
• • Il sistema ottico laser permette di eseguire in modo facile e rapido le misurazioni
di velocità a distanza di sicurezza dai macchinari rotanti
• • Il grande e invertibile display LCD facilita le letture anche quando si punta lo
strumento all’interno della macchina
• • Strumento di ridotto ingombro e di facile uso, azionabile con una mano sola
• • Fornito con la custodia di protezione
• • A richiesta, il TKRT 20 può anche essere munito di sensore laser a distanza
Prezzo Codice Codice Numero Parte unitario € C6155788
C6699285 TKBA 20 1391,00
Numero Parte
TKRT 20
Prezzo unitario €
461,00
Test ed attrezzature di rilevamento
519
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
227748 227747
7414
7391


































































































   531   532   533   534   535