Page 535 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 535
Stroboscopio | Videoscopio
Stroboscopio
Videoscopio VS70
La SKF Stroboscopi sono portatili, compatti, stroboscopi facili da usare che consentono il movimento di rotazione o alternativo macchinari per apparire congelati. Essi consentono applicazioni come pale del ventilatore, giunti, ruote dentate, mandrini per macchine utensili e trasmissioni a cinghia da ispezionare durante l’esecuzione.
• La frequenza di flash fino a 12 500 flash al minuto copre un’ampia gamma di applicazioni
• Display LCD di facile lettura
• Il flash allo xeno ha una durata di almeno 100 milioni di flash
• Fornito con un flash di ricambio per minimizzare il tempo di fermo dell’unità
• La batteria ricaricabile consente fino a 2,5 ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra
Prezzo Codice unitario €
C3467365 778,00
Stroboscopio LED
La SKF Stroboscopi sono portatili, compatti, stroboscopi facili da usare che consentono il movimento di rotazione o alternativo macchinari per apparire congelati. Essi consentono applicazioni come pale del ventilatore, giunti, ruote dentate, mandrini per macchine utensili e trasmissioni a cinghia da ispezionare durante l’esecuzione.
• La fonte luminosa a LED a basso consumo consente un funzionamento della batteria ricaricabile di almeno dodici ore
• Il flash luminoso e potente garantisce una buona illuminazione dell’obiettivo a distanza, con un campo visivo ben a fuoco, ed è ideale per uso esterno
• La frequenza di flash fino a 300 000 flash al minuto copre la maggior parte delle applicazioni ad alta velocità. Per i controlli di routine è utile la potente modalità torcia • E’ compreso un sensore laser remoto che consente di innescare facilmente la frequenza del flash, e permette inoltre di usare lo stroboscopio come contagiri
• Il display LCD di facile lettura indica le impostazioni utente e consente di richiamare rapidamente le dieci memorie – programmabili dall’utente - di cadenza dei flash
• Utilizzando il cavo opzionale TKRS C1 è possibile collegare il TKRS 20 ad un SKF Microlog
Il FLIR VS70 è un videoscopio robusto, impermeabile e resistente agli urti che dispone di comandi intuitivi, con i quali manovrare la piccola sonda telecamera in spazi ristretti e offrire video nitidi e luminosi tramite ampio display LCD a colori da 5,7 pollici. Soluzioni avanzate per l’ispezione, videocamere per l’ingrandimento e gli accessori aggiuntivi forniscono nuove funzionalità al FLIR VS70 per soddisfare un ampio numero di necessità.
Ha una struttura rinforzata in gomma, impermeabile e in grado di sopportare
cadute da due metri di altezza (Standard IP67). Il ricevitore consente di selezionare angoli di ripresa di 180 o 90 gradi. Registra video e immagini da trasferire su PC tramite scheda SD o porta USB. Annotazione vocale per registrazioni video, per aggiungere dettagli critici con cuffie incluse. La batteria di lunga durata consente
un funzionamento costante per un giorno intero senza ricarica. Il sistema di ricarica via USB consente di ricaricare la batteria a casa, in viaggio o sul posto di lavoro. Il sistema è disponibile anche con una vasta gamma di apparecchi, sonde telecamera e soluzioni senza filo.
Codice
C6823624
Trasmettitore Wireless VST
Prezzo unitario €
1695,00
2
Codice
C3436659
Prezzo unitario €
1017,00
Codice
C6823629
Prezzo unitario €
349,00
Test ed attrezzature di rilevamento
521
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7419 7417
196921
196916