Page 532 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 532
Allineamento albero | Belt Frequency Meter | Allineamento cinghia
Laser-Equilign
Il dispositivo FAG Top-Laser EQUILIGN è un sistema di allineamento per alberi di trasmissione accoppiati e disaccoppiati in motorini, pompe, aeratori e scatole del cambio con cuscinetti a rotolamento.
All’interno della custodia sono forniti tutti i componenti del dispositivo di allineamento dell’albero.
Inoltre, è disponibile una gamma completa di accessori che permette di espandere le applicazioni possibili per il dispositivo di base FAG Top-Laser EQUILIGN. Tali accessori possono venire ordinati come set, ossia sotto forma di una robusta e comoda custodia, oppure come componenti individuali.
Laser Trummy2
Il robusto e comodo strumento FAG Top-Laser TRUMMY2 è un dispositivo di misurazione manuale ottico-elettrico che rileva la tensione dei nastri (forza del nastro).
Una tensione del nastro corretta rappresenta un prerequisito essenziale per il raggiungimento della massima durata della cintura di trasmissione. Inoltre, riduce l’usura dei componenti di trasmissione, abbassa i costi energetici e aumenta l’efficienza dei costi.
Il dispositivo FAG Top-Laser TRUMMY2 può venire utilizzato in molte collocazioni e comprende una sonda di misurazione senza filo, una sonda di misurazione con filo per le posizioni il cui accesso è più difficoltoso e un microprocessore che visualizza i dati misurati in relazione alla tensione del nastro sotto forma di frequenza (in Hz) o di forza (in N).
Codice
C5079773
Belt Frequency Meter
2
Prezzo unitario €
6056,40
Il menù per gli utenti è semplice e affidabile ed è disponibile in più lingue.
Codice Gamma di frequenza
C2365523 10 - 800 Hz
Laser Smarty2
Prezzo unitario €
485,59
Il corretto tensionamento della cinghia è fondamentale per l”intera trasmissione a cinghia, per la sua durata operativa e per quella dei cuscinetti associati. È quindi importante ottenere risultati precisi e affidabili dalla misurazione del tensionamento della cinghia.
Il Belt Frequency Meter SKF è lo strumento più preciso per misurare il tensionamento della cinghia in una trasmissione a cinghia. I risultati si ottengono rapidamente, sono affidabili e - elemento più importante - ripetibili. Questo strumento è estremamente semplice da usare e riduce al minimo il rischio di errore umano. Per questo il Belt Frequency Meter SKF è ideale per la misurazione del tensionamento della cinghia.
Il dispositivo FAG Top-Laser SMARTY2 è un laser lineare per l’allineamento fra pulegge del nastro e ingranaggi della catena in casi di diametro superiore a 60mm. L’allineamento fra pulegge del nastro e ingranaggi della catena riduce l’usura e le perdite energetiche nelle trasmissioni in trazione e nei cuscinetti e nei sigilli a queste associati. Di conseguenza, viene generato meno calore e la durata e l’affidabilità del macchinario aumentano.
Prezzo Codice unitario €
C2365520 647,82
Codice
C3702075
Prezzo unitario €
***
518
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
42427 45497
45504
45503