Page 536 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 536

Videoscopio
Kit videoscopio VS70
Il FLIR VS70 è un videoscopio robusto, impermeabile e resistente agli urti che dispone di comandi intuitivi, con i quali manovrare la piccola sonda telecamera in spazi ristretti e offrire video nitidi e luminosi tramite ampio display LCD a colori da 5,7 pollici. Soluzioni avanzate per l’ispezione, videocamere per l’ingrandimento e gli accessori aggiuntivi forniscono nuove funzionalità al FLIR VS70 per soddisfare un ampio numero di necessità.
Ha una struttura rinforzata in gomma, impermeabile e in grado di sopportare cadute da due metri di altezza (Standard IP67). Il ricevitore consente di selezionare angoli di ripresa di 180 o 90 gradi. Registra video e immagini da trasferire su PC tramite scheda SD o porta USB. Annotazione vocale per registrazioni video, per aggiungere dettagli critici con cuffie incluse. La batteria di lunga durata consente un funzionamento costante per un giorno intero senza ricarica. Il sistema di ricarica via USB consente di ricaricare la batteria a casa, in viaggio o sul posto di lavoro.
Il sistema base è disponibile anche con una vasta gamma di apparecchi, sonde telecamera e soluzioni senza filo.
Kit di accessori per telecamera da 6,5 mm VSC65-A
Codice
C6823650
Prezzo unitario €
129,00
Codice
C6823617
C6823619
C6823618
C6823620
C6823621
C6823630
Numero Parte
VS70-1
VS70-1w
VS70-2
VS70-3
VS70-3w
VS-2PC
Descrizione del prodotto
General Purpose Long Focus Combo (Wired)
Wireless General Purpose Combo
Small Opening Short Focus Combo (Wired)
Articulation Combo (Wired), Long Focus
Wireless Articulation Combo
2 Meter Patch Cable
Prezzo unitario €
1999,00
2495,00
2249,00
2999,00
3795,00
89,00
Guida alla selezione
Soluzioni personalizzate
Il FLIR VS70 è disponibile con un’ampia gamma di sonde e altri accessori che consentono di creare soluzioni personalizzate e soddisfare esigenze specifiche. Uno di questi accessori è il Trasmettitore per Videoscopio (VST), un trasmettitore senza fili progettato per funzionare con tutte le videocamere.
Possibilità di scelta tra le diverse punte disponibili per il VS70, con messa a fuoco macro o lunga, secondo le proprie esigenze.
Codice
C6823633 C6823634 C6823627 C6823628 C6823631 C6823632 C6823625 C6823626 C6823641 C6823640 C6823644 C6823645 C6823642 C6823643 C6823651 C6823649 C6823659
C6823648 C6823646 C6823661 C6823660 C6823635 C6823639 C6823657 C6823656
Numero Parte
VSA2-2M-W
VSA2-2W
VSA2-1M-W
VSA2-1-W
VSA2-2
VSA2-2M
VSA2-1
VSA2-1M
VSC41-2RM
VSC39-1FM
VSC58-2R
VSC58-2RM
VSC58-1R
VSC58-1RM
VSC80-2R
VSC80-1R
VSC2-58- 1FM VSC65-17S
VSC65-12S VSC58-30M VSC58-20M VSC25 VSC28 VSS-30 VSS-20
Tipo/i
2-Way Articulation Wireless Handset with integrated cable and camera
2-Way Articulation Wired Handset with integrated cable and camera
Small Diameter Cameras with cables General Purpose Cameras with cables
Dual Camera with cable
Rigid Probe Cameras with handle
Small Opening Camera on Long-Reach Cable Detachable Cameras for use with Plumbing Spool Cables Plumbing Spool Cables for use with Detachable Cameras
Diametro (mm)
6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 4,1 mm 3,9 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 8.00 mm 8.00 mm 5,8 mm
6,5 mm 6,5 mm 5,8 mm 5,8 mm 25,00 mm 28,00 mm
Lung- Campo visivo hezza Resolution (FOV)
2m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56° 2m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56° 2m 76800 56° 1m 76800 56° 2m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56° 2m 307200 56° 1m 307200 56° 1m 307200 56°
0,43 m 307200 56° 0,3 m 307200 56° 30 m 76800 56° 20 m 76800 56°
307200 72° 307200 110°
30 m 20 m
Dati in uscita.
Prezzo unitario €
2395,00 2395,00 2195,00 2195,00 1895,00 1895,00 1495,00 1495,00 1095,00
945,00 845,00 845,00 695,00 695,00 649,00 465,00
1295,00
1595,00 1295,00 3495,00 2599,00
445,00
499,00 1695,00 1295,00
2
Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili
Senza fili Senza fili Senza fili Senza fili
Senza fili Senza fili
con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst con vst
con vst con vst con vst con vst
con vst con vst
522
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
196898
196956 196942


































































































   534   535   536   537   538