Page 531 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 531

Spessori di precisione | Allineamento albero
Spessori laser
Allineatore per alberi
L’allineatore laser per alberi veloce, semplice ed economico.
Il disallineamento degli alberi è responsabile fino al 50% di tutti i costi relativi ai fermi macchina non programmati dei macchinari rotanti. Un allineamento accurato degli alberi può prevenire un buon numero di fermi macchina e ridurre i tempi di fermo per manutenzione non programmati che causano una perdita di produzione.
Il TKSA 20 è uno strumento laser di facile utilizzo per l’allineamento degli alberi, il cui azionamento non richiede nessun tipo di formazione particolare. Rispetto ai metodi tradizionali con i comparatori, il processo di allineamento dell’albero è di gran lunga semplificato, poiché non sono necessari calcoli aggiuntivi per effettuare le regolazioni necessarie. Il TKSA 20 ha un prezzo interessante e si ripaga in breve tempo.
Prezzo Codice Numero Parte unitario €
Gli spessori FAG Top-Laser SHIM vengono utilizzati per eliminare i disallineamenti verticali o i piedi zoppi.
Codice
C3311040
Allineatore per alberi
Intervallo di grandezza
0,05 - 1,0 mm
Prezzo unitario €
1058,79
C2430034 TKSA 20
Allineatore avanzato per alberi
2989,00
2
L’SKF TKSA 11 inaugura una nuova generazione di strumenti di allineamento per alberi. Grazie all’impiego di dispositivi mobili, lo strumento guida in modo intuitivo l’utente durante tutto il processo di allineamento. Con un’attenzione rivolta alle attività di allineamento di base, il TKSA 11 è progettato per essere uno strumento molto facile da utilizzare per un allineamento accurato ed è particolarmente idoneo per l’allineamento di base degli alberi.
L’SKF TKSA 11 è il primo strumento presente sul mercato che utilizza sensori di prossimità induttivi, consentendo un allineamento degli alberi preciso ed affidabile, oltre che poco oneroso.
L’intuitivo allineatore laser per alberi che consente l’archiviazione e la condivisione dei risultati.
Il disallineamento degli alberi è responsabile fino al 50% di tutti i costi relativi ai fermi macchina non programmati dei macchinari rotanti. Un allineamento accurato degli alberi può prevenire un buon numero di fermi macchina e ridurre i tempi di fermo per manutenzione non programmati che causano una perdita di produzione.
Il TKSA 40 funziona in modo intuitivo, grazie alla sua interfaccia grafica animata. Non solo è rapido e semplice da utilizzare, ma i risultati dell’allineamento possono essere archiviati e condivisi utilizzando un cavetto USB e un PC. Se confrontato con i metodi tradizionali, il processo di allineamento dell’albero risulta estremamente semplificato; è sufficiente seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per effettuare un allineamento accurato.
Codice Numero Parte
C6920281 TKSA 11
Prezzo unitario €
***
Codice Numero Parte
C2558336 TKSA40 SKF
Prezzo unitario €
5534,00
Test ed attrezzature di rilevamento
517
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
218278 45502
7380
7377


































































































   529   530   531   532   533