Page 530 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 530

Spessori di precisione
Spessori di precisione
La registrazione precisa delle macchine è un elemento essenziale di qualsiasi procedura di allineamento. Gli spessori sagomati SKF a intaglio singolo sono disponibili in cinque grandezze e in dieci diversi spessori.
• Prodotti in acciaio inossidabile di alta qualità, sono reimpiegabili
• Facili da inserire e rimuovere
• Costruiti con tolleranze ristrette per un allineamento più accurato
• Spessore chiaramente indicato su ciascun elemento di registrazione • Completamente privi di bave
• Gli spessori sagomati sono forniti in confezioni da 10 pezzi; anche disponibili kit completi
2
TMAS 340
Spessori (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Gli spessori (mm): 100x100, 125x125
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni, fatta eccezione per
TMAS 360
Spessori (mm): 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.00
Gli spessori (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni.
TMAS 380
Spessori (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Gli spessori (mm): 50x50, 75x75
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni.
TMAS 510
Spessori (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Gli spessori (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni, fatta eccezione per
TMAS 720 (fornito in 2 cassette degli attrezzi per segnare facili da trasportare) Spessori (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Gli spessori (mm): 50x50, 75x75, 100x100, 125x125
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni, fatta eccezione per
TMAS 50 / KIT
Spessori (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Gli spessori (mm) 50 x 50
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni, fatta eccezione per
TMAS 75 / KIT
Spessori (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Gli spessori (mm) 75 x 75
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni, fatta eccezione per
TMAS 100 / KIT
Spessori (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00
Gli spessori (mm) 100 x 100
Quantità: 20 pezzi di Ogni combinazione di spessori / dimensioni, fatta eccezione per
gli spessori con spessore di 2,00 millimetri (10 pezzi / tipici).
gli spessori con spessore di 2,00 millimetri (10 pezzi).
gli spessori con dimensioni e 2.00x100x100 2.00x125x125 (10 pezzi / tipici).
gli spessori con spessore di 2,00 millimetri (10 pezzi / tipico)
gli spessori con spessore di 2,00 millimetri (10 pezzi / tipico)
gli spessori con spessore di 2,00 millimetri (10 pezzi / tipico)
Codice
C1484187
C1484188
C6155806
C1484205
C1484207
C6782491
C6761822
C6761826
Numero Parte
TMAS340 SKF
TMAS360
TMAS 380
TMAS510
TMAS720 SKF
TMAS 50/KIT
TMAS 75/KIT
TMAS 100/KIT
Prezzo unitario €
1818.00
1298.00
1412.00
1564.00
2572.00
333.00
477.00
640.00
516
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
7386


































































































   528   529   530   531   532