Page 529 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 529
Spessori di precisione
Spessori di precisione
La registrazione precisa delle macchine è un elemento essenziale di qualsiasi procedura di allineamento. Gli spessori sagomati SKF a intaglio singolo sono disponibili in cinque grandezze e in dieci diversi spessori.
• In acciaio inossidabile di alta qualità
• Facili da inserire e rimuovere
• Costruiti con tolleranze ristrette
• Spessore chiaramente indicato su ciascun elemento di registrazione • Completamente privi di bavature
• Reimpiegabili
Codice
C0285108
C0285109
C0285110
C0285111
C0285112
C1087907
C1484202
C1087908
C1484203
C1484204
C0285113
C0285115
C0285116
C0285117
C0285118
C1248040
C1484208
C1088167
C1484209
C1484210
C0285100
C0285101
C0285103
C0285104
C1484150
Dimension spessore (s)
50x50x0,05 mm
50x50x0,10 mm
50x50x0,20 mm
50x50x0,25 mm
50x50x0,40 mm
50x50x0,50 mm
50x50x0,70 mm
50x50x1,00 mm
50x50x2,00 mm
50x50x3,00 mm
75x75x0,05 mm
75x75x0,10 mm
75x75x0,20 mm
75x75x0,25 mm
75x75x0,40 mm
75x75x0,50 mm
75x75x0,70 mm
75x75x1,00 mm
75x75x2,00 mm
75x75x3,00 mm
100x100x0,05 mm
100x100x0,10 mm
100x100x0,25 mm
100x100x0,40 mm
100x100x0,50 mm
Imposta Quantità Contenuto
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Prezzo unitario €
477.00
15.35
14.40
14.80
15.15
16.20
17.00
18.65
32.65
57.75
17.15
18.70
18.65
20.95
22.25
22.70
27.15
26.95
51.40
102.00
21.00
22.45
24.40
24.85
27.45
Codice
C1484151
C1484152
C1484153
C1484154
C1484155
C1484156
C1484157
C1484158
C1484159
C1484160
C1484161
C1484162
C1484163
C1484164
C1484171
C1484172
C0285102
C1484174
C1484175
C1484176
C1484177
C1484178
C1484179
C1484180
Dimension spessore (s)
100x100x0,70 mm
100x100x1,00 mm
100x100x2,00 mm
100x100x3,00 mm
125x125x0,05 mm
125x125x0,10 mm
125x125x0,20 mm
125x125x0,25 mm
125x125x0,40 mm
125x125x0,50 mm
125x125x0,70 mm
125x125x1,00 mm
125x125x2,00 mm
125x125x3,00 mm
200x200x0,05 mm
200x200x0,10 mm
200x200x0,20 mm
200x200x0,25 mm
200x200x0,40 mm
200x200x0,50 mm
200x200x0,70 mm
200x200x1,00 mm
200x200x2,00 mm
200x200x3,00 mm
Imposta Quantità Prezzo Contenuto unitario €
10 49.75
10 50.20
10 65.05
10 142.00
10 28.65
10 35.80
10 35.15
10 38.50
10 35.65
10 40.35
10 55.45
10 55.70
10 92.50
10 171.00
10 87.75
10 80.75
10 24.00
10 88.35
10 91.15
10 87.75
10 98.75
10 96.65 2 10 194.00
10 403.00
Test ed attrezzature di rilevamento
515
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7383