Page 524 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 524

Vibrometro | Livello di pressione sonora
Vibrometro/Registratore Dati SDL800
Il vibrometro/registratore dati ha una frequenza di campionamento regolabile da 1 a 3600 secondi. Include un sensore remoto di vibrazione con adattatore magnetico e cavo lungo 1,2 m. Rispetta lo standard ISO2954.
Prezzo Codice Brand Item ID unitario €
C6879612 SDL800 719,95
spostamento
2 mm
Dimensioni
182x73x47.5 mm
Peso netto
599 g
Vibrometro/registratore dati a 4 canali VB500
Il vibrometro/registratore dati a 4 canali misura contemporaneamente accelerazione, velocità o spostamento su 4 canali. Frequenza di campionamento regolabile da 1 a 3600 secondi. Include quattro sensori di vibrazione con supporti magnetici. Rispetta lo standard ISO2954.
Codice spostamento
C6879613 2 mm
Prezzo unitario €
2950,95
2
Fonometro
L’SKF TMSP 1 è un strumento portatile di alta qualità per la misurazione in
decibel del livello sonoro. Il rumore dell’ambiente viene rilevato dal microfono
a condensatore (electret) e poi elaborato dal ricevitore. Il rumore può essere monitorato sia quantitativamente sia qualitativamente.
Il Fonometro TMSP 1 è fornito in una cassetta, completo di riparo antivento, attrezzo per la calibrazione, jack per uscite esterne e batteria alcalina.
Prezzo Codice unitario €
C3449856 265,00
510
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
7423 199193 199182


































































































   522   523   524   525   526