Page 525 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 525

Segnalatore delle condizioni della macchina
Rilevatore di Condizioni Macchina
• La misura contemporanea di velocità, inviluppo dell’accelerazione e temperatura consente un risparmio di tempo
• Valutazione delle vibrazioni in macchinari industriali con moto non alterno
• Leggero, compatto e con design ergonomico, il Rilevatore di Condizioni Macchina SKF si infila perfettamente nella fondina della cintura, in tasca in un kit di attrezzi
• Di eccezionale durata, l’unità è conforme alla classe IP 54 per utilizzo in ambienti industriali
• Rapido e semplice da impostare e utilizzare, le misurazioni sono visualizzate su uno schermo luminoso visibile in condizioni di scarsa illuminazione e di luce solare diretta. E’ inoltre disponibile una formazione gratuita online al sito SKF @ptitude Exchange
• Gli avvisi di allerta e pericolo garantiscono una maggiore affidabilità diagnostica
• Efficiente, economico e ecologico, il Rilevatore di Condizioni Macchina SKF ricaricabile funziona 10 ore con una singola carica
• Sufficientemente flessibile per funzionare con accelerometri standard a corrente costante da 100 mV/g, si può utilizzare un sensore esterno opzionale per aree difficili da raggiungere e per risultati di misura maggiormente ripetibili e precisi
Codice
C2149380
Rilevatore visivo delle condizioni del macchinario
Prezzo unitario €
***
SKF Machine Condition Indicator
• Funzionamento autonomo
• Misurazione della velocità di vibrazione per controllo condizioni generali del macchinario
• Misurazione dell’inviluppo dell’accelerazione per individuazione di anomalie nei cuscinetti
• Misurazione della temperatura per rilevare surriscaldamenti anomali
• Due modalità di funzionamento per adattarsi ai differenti tipi di macchinario
• Protezione da fenomeni transitori e algoritmo di verifica per evitare falsi allarmi
Codice
C4381282
C4962046
C4962050
Codice
C5043495
C6054078
Prezzo Quantità di contenuti unitario €
2 ***
10 ***
50 ***
2
Perni di fissaggio filettati MCI
Quantità di contenuti
10
50
Prezzo unitario €
***
***
Test ed attrezzature di rilevamento
511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42405 42398 7459


































































































   523   524   525   526   527