Page 522 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 522
Tester d’isolamento | Calibratore di processo
Tester d’isolamento
Multimentro digitale e calibratore di processo
I tester d’isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti, robusti, affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test, sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi, la messa in servizio e la manutenzione preventiva. Alcune funzioni aggiuntive, tra cui la sonda per test in remoto, consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l’esecuzione dei test. Funzione di calcolo automatico dell’indice di polarizzazione e del tasso di assorbimento dielettrico. Sonda per test in remoto per i test ripetitivi e in condizioni difficili. Rilevamento di circuito sotto tensione, per evitare il test di isolamento quando si misura una tensione > 30 V. Semplifica i test ripetitivi grazie alla funzione di confronto Pass/Fail. Scarica automatica della tensione capacitiva. Spegnimento automatico. Ampio display retroilluminato EN61010-1 CAT IV 600V. Garanzia di un anno. Include: sonda per test in remoto, cavi di test sonde, pinzette a coccodrillo, guscio protettivo, manuale d’uso.
Numero di modello
1503
1507
AC Campo di tensione
0 - 600 V
0 - 600 V
Durata della batteria
> 1000 test
> 1000 test
Gamma di capacità
1 μF
1 μF
Campo di tensione DC
0 - 600 V
0 - 600 V
Dimensioni H x L x P
203 mm x 100 mm x 50 mm
203 mm x 100 mm x 50 mm
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP40
IP40
Gamma di resistenza
20R,200R,2kR,20kR
20R,200R,2kR,20kR
Peso netto
0,55 kg
0,55 kg
Codice
C3953049
C3953050
Numero di modello
1503
1507
Prezzo unitario €
383,00
499,00
Lo strumento per i tecnici di processo Fluke 787 combina un multimetro digitale ed un calibratore di loop. Il Fluke 789 possiede un’alimentazione a 24 volt, che riduce la necessità di portare un alimentatore separato durante i test delle trasmittenti fuori linea. Inoltre, con il suo resistore selezionabile da 250 ohm per connessioni Hart®, esso elimina anche la necessità di portare con sé un resistore separato. Ora i tecnici di processo possono fare molto di più portando molto meno materiale.
Il Fluke 789 fornisce 0,1% precisione della tensione dc, 0,05% di precisione corrente dc. Misure di frequenza fino a 20 kHz. Modi Min/Max/Media/Hold/Relativa. Test diodi e cicalino di continuità. Letture mA e % di scala simultanee. Generatore di corrente / calibratore di loop / simulatore 20 mA DC. Regolazione manuale (100%, 25%, approssimativa, fine) più funzioni Auto Step e Auto Ramp. Batteria accessibile dall’esterno per una facile sostituzione. Alimentazione loop 24 volt. Doppio display di ampie dimensioni. Retroilluminazione migliorata con 2 regolazioni di luminosità. Resistenza 1200 Ohm su canale di alimentazione mA. Modo HART con alimentazione loop e resistore incorporato da 250 ohm. Tasti 0% e 100 % per commutare in breve tempo dai 4 ai 20 mA generati. Fusibili accessibili dall’esterno per una facile sostituzione. Porta infrarossi per l’elaborazione di dati nel software FlukeView Forms (V2.1).
Numero di modello
787
789
Campo di corrente AC
AC/DC: 0-1 A
AC/DC: 0-1 A
AC Campo di tensione
1000 V
1000 V
Precisione di base DC
0,001
0,001
Campo di corrente DC
30 mA - 1 A
Campo di tensione DC
1000 V
1000 V
Mostra Conti
4000
4000
Gamma di frequenza
20KHz
20KHz
Gamma di resistenza
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
Categoria di sicurezza
Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92; Overvoltage category: IEC 1010-1 CAT III 1000 V, IEC 1010- 1 CAT IV 600 V; Maximum voltage: 1000 V rms
Dimensione
50 x 100 x 203 mm
50 x 100 x 203 mm
2
Codice
C3953692
C3955689
Numero di modello
787
789
Prezzo unitario €
986,00
1088,00
508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10837 10830