Page 523 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 523
Calibratore a loop | Vibrometro
Calibratore di loop
Il 707 è il calibratore più rapido e facile da usare, con il più alto numero di funzioni
e la risoluzione e la precisione migliori. L’interfaccia utente intuitiva combina le funzioni dei modelli a tasti a quelle dei modelli a manopole Misura accurata di mA
e volt per provare e calibrare i controlli di loop mA. Generazione / simulazione e di mA per l’esame dei dispositivi 4-20mA come i posizionatori di valvole o le schede
di ingresso ai PLC. Esegue controlli di linearità rapidi con intervalli del 25% e 100% Realizza test da remoto con funzioni di auto-step e auto-ramp. Trasmettitori di energia mediante l’alimentazione di loop con misura di mA. Le piccole dimensioni e la forma aerodinamica, con il guscio protettivo lo rendono facilmente trasportabile. Leader nel settore con precisione dello 0,015% e risoluzione di 0,001 mA. Robusto e affidabile. Versione precedente disponibile.
Prezzo Codice unitario €
Durata della batteria
18 ore tipo, a 12mA
Campo di corrente DC
0 - 24mA
0 - 24mA
Campo di tensione DC
0 - 28 V
C3953047
820,00
Misuratore di vibrazioni
DETECTOR 111
Un modo affidabile, ripetibile e preciso di controllare i cuscinetti e vibrazioni in generale. Per prendere con facilità decisioni di intervento o non intervento. Il misuratore di vibrazione Fluke 805 è un dispositivo di visualizzazione delle vibrazioni affidabile disponibile per team di risoluzione dei problemi meccanici in prima linea, esperti che hanno bisogno di letture scalari accurate e ripetibili dell’intera vibrazione e della condizione dei cuscinetti.
Prezzo Codice unitario €
C4159960 1445,00 2
Il dispositivo FAG Detector III è un dispositivo di misurazione delle vibrazioni comodo e semplice da utilizzare. In seguito a configurazioni standard preinstallate in accordo con DIN ISO 10816, questo dispositivo rappresenta una soluzione plug & play che permette di ottenere informazioni rapide e affidabili sulle condizioni del macchinario senza bisogno di una lunga formazione o di un lungo lavoro di configurazione del sistema.
Codice Numero Parte
C3311063 DETECT3-3MB
C3311065 DETECT3-KIT-RFID
C2366067 DETECT3-KIT
Gamma
gr. oz. (up to 9 999.99 gr. or oz.)
Prezzo unitario €
3623,03
5406,42
4973,82
Test ed attrezzature di rilevamento
509
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45145 36852
10829