Page 521 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 521
Indicazione della rotazione
Indicatore di rotazione di fase 9040
Indicatore di rotazione delle fasi con capacità ad alta tensione per applicazioni industriali. Fluke 9040 è lo strumento efficace per i test di rotazione delle fasi nei settori in cui motori, comandi e sistemi elettrici hanno un’alimentazione trifase.
Fluke 9040 è un indicatore di campo di rotazione che visualizza chiaramente su un display LCD il valore dell’alimentazione trifase e la direzione di rotazione delle fasi per la determinazione dei corretti collegamenti. Lo strumento determina rapidamente la sequenza delle fasi e offre una gamma di tensioni (fino a 700 V) e di frequenze appropriata per le applicazioni commerciali ed industriali. Le sonde di test in dotazione offrono una chiusura variabile che consente contatti sicuri, anche nel caso di prese industriali. Caratteristiche Indicazione trifase Indicazione di rotazione delle fasi Display LCD nitido Non richiede batterie
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C3972583 9040 194,00
Dimensioni H x L x P
124 mm x 61 mm x 27 mm
Gamma di frequenza
15 - 400 Hz
Peso netto
0,2 kg
Indicatore di rotazione delle fasi 9062
Funzioni principali Indicatore tre in uno: Indicatore di campo a rotazione - indicatore delle tre fasi di rotazione mediante LED. Indicatore di rotazione del motore - Visualizzazione della direzione di rotazione del motore. Determinazione senza contatto della direzione di rotazione dei motori durante il loro funzionamento
Informazioni generali Tapida determinazione del campo a rotazione per gli indicatori convenzionali del campo a rotazione. Rilevamento del campo magnetico per rilevare la valvola a solenoide CA
Caratteristiche speciali Determinazione senza contatto della direzione di rotazione
dei motori durante il loro funzionamento. Ideale se gli alberi motore non sono visibili
o difficili da accedere. (ad es. pompe di circolazione). Rilevamento sicuro e senza
tensione dei connettori del motore trifase (UVW). Indica la rotazione del motore prima 2 di avviare il motore.
Prezzo Codice unitario €
C3953054 167,00
Dimensioni H x L x P
124 mm x 61 mm x 27 mm
Gamma di frequenza
2-400 Hz
Peso netto
0,15 kg
Test ed attrezzature di rilevamento
507
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10834 10851