Page 520 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 520

Torcia elettrica | metri di luce
Torcia LVD1
Una torcia elettrica portatile con esclusivo rivelatore di tensione a doppia sensibilità. La luminosa torcia bianca illumina l’area di lavoro. La luce blu indica la vicinanza alla tensione. La luce rossa indica la sorgente della tensione. Rileva tensioni da 40 V CA in su. È fornito di un versatile aggancio a pinzetta per fissare la luce a una tasca, a un casco o all’anta di un pannello.
Il luxmetro/Registratore Dati SDL400
Il luxmetro/registratore dispone di un raggio di misurazione ampio fino a 100 kLux; fornisce coseno e misurazioni con correzione di colore usando un fotodiodo al silicio e filtro di risposta spettrale. La regolazione dell’offset può essere usata
per la funzione di azzeramento o per eseguire le relative misurazioni. Frequenza
di campionamento dati regolabile da 1 a 3600 secondi (1 ora). Ingresso termocoppia di tipo K/J per la misurazione di temperature elevate. Ampio display LCD retroilluminato. Memorizzazione e richiamo dati, MIN/MAX, Blocco dati e Spegnimento automatico. Dotato di sensore di luce con coperchio protettivo.
AC Campo di tensione
40 V - 300 V
Intervallo di temperatura
0 - 50°C
Range FC
200, 2000, 10000 FC
Range Lux
2000, 20000, 100000 LUX
Range temperatura Tipo J
da -100 a 1200 °C
Range temperatura Tipo K K
da -100 a 1300 °C
Dimensioni
182x73x47.5 mm
Peso netto
475 g
Codice
C3953071
Luxmetro LED LT40
Prezzo unitario €
27,00
Codice Brand Item ID
C6879611 SDL400
Luxmetro LED a colori LT45
Prezzo unitario €
229,95
2
Il luxmetro LED misura la luce da LED bianchi e l’illuminazione standard. Permette
la misurazione in lumen (Lux) o lumen per piede quadro con valori fino a 4000. Le caratteristiche supplementari includono le funzioni Min/Max, Media e di Spegnimento automatico per il risparmio energetico della batteria. È dotato di sensore integrato con coperchio protettivo, 2 batterie AAA e custodia morbida.
Il luxmetro misura la luce bianca e a colori da LED (colori rosso, giallo, verde, blu e viola) oltre alla luce standard. Permette la misurazione in lumen (Lux) o lumen per piede quadro con valori fino a 4000. Può inoltre memorizzare e visualizzare fino a 99 rilevamenti. Le caratteristiche supplementari includono le funzioni Min/Max, Media
e di Spegnimento automatico per il risparmio energetico della batteria. Include un sensore di luce con protezione e cavo a spirale estendibile fino a 1,5 m, batteria da 9 V, e custodia rigida.
Range FC
40, 400, 4000, 40000 FC
Range Lux
400, 4000, 40000, 400000 LUX
Range FC
40, 400, 4000, 40000 FC
Range Lux
400, 4000, 40000, 400000 LUX
Codice Brand Item ID
C6879624 LT40
Prezzo unitario €
104,95
Codice
C6879625
Brand Item ID
LT45
Prezzo unitario €
319,95
506
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
200261
10835
200262 199179


































































































   518   519   520   521   522