Page 519 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 519

Tester tensione | Registratore potenza
T130 Tester di tensione e continuità
AC Campo di tensione
6 V to 690 V
Campo di misura
0 - 400 KΩ
Tipo di display
LCD
Gamma di frequenza
0 / 40 to 400 Hz
impedenza di ingresso
7 kΩ
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP64
Fase
100V - 690V
Tensione di alimentazione
30 mA @ 230 V
Peso netto
280 kg
T150 Tester di tensione e continuità
Dispositivo di registrazione potenza ed energia
TESTER DI TENSIONE/CONTINUITÀ CON LCD, COMMUTAZIONE DI CARICO - I nuovi tester bipolari di Fluke creati pensando al cliente. Offrono la migliore combinazione di sicurezza, praticità e risposte rapide disponibili ovunque.
Prezzo Codice unitario €
C6008305 109,00
TESTER DI TENSIONE/CONTINUITÀ CON LCD, OHM, COMMUTAZIONE DI CARICO - I nuovi tester bipolari di Fluke creati pensando al cliente. Offrono la migliore combinazione di sicurezza, praticità e risposte rapide disponibili ovunque.
AC Campo di tensione
6 V to 690 V
Campo di misura
0 - 400 KΩ
Tipo di display
LCD
Gamma di frequenza
0 / 40 to 400 Hz
impedenza di ingresso
7 kΩ
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP64
Fase
100V - 690V
Gamma di resistenza
Up to 1999 Ω
Tensione di alimentazione
30 mA @ 230 V
Peso netto
280 g
Codice
C4944970
Prezzo unitario €
134,00
2
Il registratore di potenza Fluke 1735 è lo strumento ideale per gli elettricisti e i tecnici addetti alla manutenzione per effettuare studi sull’energia e per la registrazione
di base della qualità di alimentazione. Il registratore 1735 è facile da impostare grazie al display a colori e a quattro nuove sonde di corrente flessibili e più sottili.
Il registratore 1735 registra la maggior parte dei parametri della potenza elettrica, onde armoniche e cattura le tensioni. Visualizzazione di grafici e creazione di rapporti grazie al software Fluke Power Log.
Prezzo Codice unitario €
C1694497 3003,00
Durata della batteria
> 6 hours with backlight high
Peso netto
1,7 kg
Test ed attrezzature di rilevamento
505
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36879 36875 36874


































































































   517   518   519   520   521