Page 518 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 518

Tester tensione
Tester di tensione Fluke T5-600 & T5-1000
Il tester elettrico Fluke T5 controlla tensione, continuità e corrente con un unico strumento. Con il T5 occorre selezionare, volt, ohm o corrente e il tester pensa al resto. La tecnologia OpenJawTM consente di misurare la corrente fino a 100 A - senza interrompere il circuito. I resistenti puntali di misura si ripiegano perfettamente sul retro del tester. Le sonde smontabili SlimReachTM sono personalizzate in base agli standard elettrici nazionali. I puntali sono predisposti all’utilizzo di accessori opzionali come pinzette e specifiche sonde. Disponibile nei modelli da 600 V e
1000 V. Visualizza valori di resistenza fino a 1000 Ω Misure di corrente OpenJawTM facili e accurate Cicalino di continuità Robusto, in grado di sopportare cadute da 3 m di altezza I puntali sono predisposti all’utilizzo di pinzette test accessorie Fluke Può restare collegato molto più a lungo dei tester di tipo solenoidale Modalità di spegnimento automatico per prolungare la durata delle batterie Conformità agli standard di sicurezza Tutti gli ingressi di T5-600 sono protetti in base ai requisiti della normativa EN61010-1 CAT III 600 V e quelli di T5-1000 secondo la normativa EN61010-1 1000 V CAT III. Certificati dagli enti UL, CSA e VDE.
Durata della batteria
400 h
Categoria di sicurezza
1000V CAT III
Peso netto
300 g
Codice
C3972570
C3972571
Numero di modello
T5-600
T5-1000
Prezzo unitario €
163,00
183,00
T90 Tester di tensione e continuità
2
T110 Tester di tensione e continuità
TESTER DI TENSIONE/CONTINUITÀ Fluke T90 - I nuovi tester bipolari di Fluke creati pensando al cliente. Offrono la migliore combinazione di sicurezza, praticità e risposte rapide disponibili ovunque.
TESTER DI TENSIONE/CONTINUITÀ Fluke T110 CON COMMUTAZIONE DEL CARICO - I nuovi tester bipolari di Fluke creati pensando al cliente. Offrono la migliore combinazione di sicurezza, praticità e risposte rapide disponibili ovunque.
AC Campo di tensione
12 V to 690 V
Conductivity
0 to 400 KΩ
Tipo di display
LCD
Gamma di frequenza
0 / 40 to 400 Hz
impedenza di ingresso
7 kΩ
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP64
Fase
100V - 690V
Tensione di alimentazione
30 mA @ 230 V
Peso netto
280 kg
AC Campo di tensione
12 V to 690 V
Campo di misura
0 - 400 KΩ
Gamma di frequenza
0 / 40 to 400 Hz
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Peso netto
180 g
Codice
C4944969
Prezzo unitario €
45,00
Codice
C4960899
Prezzo unitario €
69,00
504
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
36872 10844
36873


































































































   516   517   518   519   520