Page 517 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 517
Pinze amperometriche | Tester tensione
Adattatore PC wireless CNX
Adattatore e software per PC per il sistema CNX Fluke che consente ai moduli wireless di essere direttamente collegati al PC.
Prezzo Codice unitario €
C6008303 51,00
Monitoraggio ambientale e della temperatura
Il rilevatore di tensione FLIR VP52 CAT IV è stato progettato per rilevare in modo affidabile le tensioni dei sistemi elettrici e delle prese antimanomissione più moderni. Classificazione di sicurezza CAT IV-1000 V con pulsanti e custodia rinforzati in gomma, e punta di rilevamento con profilo ribassato. I LED rossi di allarme e la vibrazione avvisano l’utente della presenza di tensione in luoghi rumorosi. Le versatili modalità di sensibilità alta o bassa rilevano tensioni di attrezzature industriali e impianti di bassa tensione. Potente luce di servizio a LED sempre disponibile per illuminare luoghi scarsamente illuminati. La luce di ispezione sulla punta della sonda consente di effettuare le verifiche in aree oscure. Lunga autonomia e funzione di risparmio energetico con indicatore di batteria scarica e spegnimento automatico. Disegno robusto a doppia stampata.
Include 2 batterie AAA, manuale utente e garanzia a vita limitata.
Codice
C6823615
Prezzo unitario €
25,00
2
Rilevatore di tensione 1AC-II VoltAlert
Rileva il campo elettrostatico dello stato di regime prodotto dalla tensione AC attraverso materiali isolanti, senza richiedere il contatto su conduttori scoperti. Quando l’estremità si illumina di rosso e viene emesso un segnale acustico (se non disattivato) vuol dire che è presente della tensione Tecnologia VoltbeatTM e funzione di auto-test permanente: saprete sempre se funziona. Quando la tensione viene rilevata, l’estremità si illumina e lo strumento emette un segnale acustico Design compatto si adatta facilmente nella tasca. Facile da usare - basta appoggiare l’estremità su una presa o un cavo. Temperatura di esercizio da 200 V a 1000 V
AC EN61010-1 CAT IV 1000 V per un’ulteriore protezione. Approvazioni: CE, CSA, C-tick, TUV/GS. Custodia robusta, protezione standard IP40. Garanzia di due anni.
Prezzo Codice unitario €
C3971252 27,00
AC Campo di tensione
200 - 1000 V
Test ed attrezzature di rilevamento
503
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10842
196895 36860