Page 516 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 516
Pinze amperometriche
Sistema industriale wireless CNX
Il sistema industriale Fluke CNX 3000 comprende un multimetro, 3 moduli di fissaggio iFlexTM, 1 modulo per tensione e accessori.
Prezzo Codice unitario €
C6008304 917,00
Pinze amperometriche
Il FLIR CM78 è una pinza amperometrica industriale a vero valore RMS da 1000 A, per gli elettricisti che necessitano di uno strumento polifunzionale sicuro e affidabile. Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni senza contatto su quadri elettrici, cavi e motori La potente luce di servizio non solo è utile per il posizionamento della pinza, ma è sufficientemente luminosa da essere utilizzata come principale luce di lavoro. Permette di collegare il FLIR CM78 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth*
La tecnologia METERLiNK® le letture elettriche senza l’uso di fili, integrandole alle immagini a infrarossi delle termocamere FLIR abilitate per questa funzione.
Prezzo Codice unitario €
C6823607 399,00
2
Pinze amperometriche
Il FLIR CM83 è una pinza amperometrica di qualità industriale con funzioni avanzate di analisi energetica e di filtraggio VFD, necessarie per la manutenzione e la riparazione elettrica.
La modalità VFD fornisce una precisione elevata per lavorare con strumenti dotati di controllo VFD. Avanzata efficienza energetica e misurazioni sempre affidabili per l’analisi delle prestazioni di sistema. La potente luce di servizio non solo è utile per il posizionamento della pinza, ma è sufficientemente luminosa da essere utilizzata come principale luce da lavoro. È possibile collegare il FLIR CM83 a smartphone e tablet compatibili tramite Bluetooth*
La tecnologia METERLiNK® trasmette senza fili le letture elettriche, integrandole nelle immagini a infrarossi delle termocamere FLIR abilitate per questa funzione.
Prezzo Codice unitario €
C6823608 349,00
502
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
196869
196868 36861