Page 515 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 515

Pinze amperometriche
711 Pinza amperometrica 4-20mA
Multimetro a pinza
La pinza amperometrica Fluke 771 offre una precisione dello 0,2%, la migliore della categoria, e risoluzione e sensibilità pari a 0,01 mA. Misura di segnali da 4 a 20 mA senza “interruzione del loop”. Misura di segnali mA per PLC e gli ingressi e le uscite analogici dei sistemi di controllo. Display con doppia indicazione retroilluminato che consente di visualizzare sia le misure in mA che in percentuale dell’intervallo 4-20 mA. La luce sul punto di misura illumina fili scarsamente visibili all’interno
di contenitori. Pinza removibile con prolunga per misure in spazi angusti. Misura di segnali 10-50 mA in sistemi di controllo vecchi utilizzando la gamma 99,9 mA. Cambio automatico dell’uscita di 4 - 20 mA per l’esecuzione di test in remoto. Le funzioni di risparmio energetico, spegnimento automatico, retroilluminazione programmata aumentano la durata della batteria. La funzione Hold cattura e consente di visualizzare misure dinamiche.
Specifiche delle funzioni Risoluzione e gamma della misura mA (rilevata dalla pinza): 0-20,9 mA Precisione: 0,2 % + 2 punti Risoluzione e gamma: da 21.0
mA a 100.0 mA Precisione: 1% + 5 punti Specifiche ambientali Diametro del conduttore misurabile: max. 4,5 mm. Temperatura di esercizio: da -10 oC a 50 oC Temperatura di stoccaggio: da -25 a 60oC Umidità di esercizio: < 90% @
Il Fluke 345 misura un’ampia gamma di parametri elettrici per la risoluzione di
disturbi di potenza su carichi elettrici monofase e trifase. Con un luminoso display
a colori per visualizzare le forme d’onda e le tendenze, un filtro passa basso per
rimuovere il rumore ad alta frequenza e una struttura ad alto grado di immunità
EMC, il Fluke 345 è ideale per le misurazioni su carichi alternati come trasmissioni a
velocità variabile, illuminazione elettronica e sistemi UPS.
Corrente AC/DC: Misurazione di corrente alternata fino a 1400 A tramite pinza
Rms e corrente continua fino a 2000 A senza interrompere il circuito
• Il più elevato livello di sicurezza: classificato con categoria CAT IV 600 V per
l’impiego
su quadri di distribuzione generale
• Preciso in ambienti con rumorosità elevata: Anche in presenza di forme d’onda
distorte
su carichi elettronici con filtro passa basso
• Registrazione dati: Identifica problemi intermittenti,
registrando ogni parametro di qualità di alimentazione per minuti o
mesi, comprese le armoniche
• Verifica delle batterie: Misurazione diretta del ripple dc
(in %) su batterie e sistemi in dc
• Risoluzione di problemi inerenti le armoniche: Analizza e registra
le armoniche in modo digitale o grafico 2 • Corrente di spunto: Rileva e analizza gli scatti degli interruttori,
da 3 a 300 secondi
• Di facile impiego: È facile confermare le impostazioni del dispositivo
con l’ampio schermo a colori retroilluminato che mostra forme d’onda e andamenti
• Alimentazione trifase: Calcolo integrato per carichi bilanciati
• Visualizza grafici e genera rapporti: È corredato di
software Power Log
Durata della batteria
40 ore tipo
Campo di corrente DC
0 - 100mA
Dimensioni H x L x P
212 mm x 59 mm x 38 mm
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP40
Peso netto
260 g
Durata della batteria
10 hours (backlight on full)
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP40
Peso netto
0,82 kg
Codice
C3972578
Prezzo unitario €
498,00
Codice
C1694533
Prezzo unitario €
1524,00
Test ed attrezzature di rilevamento
501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10946
36881


































































































   513   514   515   516   517