Page 514 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 514
Pinze amperometriche
Pinza amperometrica con display remotizzabile 381
Il nuovo modello Fluke 381 esegue tutte le operazioni previste per un multimetro
a pinza e consente inoltre di rimuovere il display per aumentare la flessibilità. Finalmente un solo tecnico è in grado di eseguire un lavoro che prima ne richiedeva due. Fissare il Fluke 381 su un conduttore, rimuovere il display e azionare i comandi mentre si cammina per il locale o rimuovere i dispositivi di protezione, guardando, allo stesso tempo, le letture in tempo reale. Il nuovo puntale di corrente flessibile iFlex (in dotazione) espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC unendo la maggiore flessibilità di visualizzazione alla possibilità di eseguire la misura di conduttori di dimensioni non regolari e un migliore accesso al cablaggio.
Prezzo unitario €
561,00
Multimetro a pinza a vero valore RMS CA 400 A con temperatura
Misurazioni elettriche generali con capacità e temperatura Capacità di misurazione: • Misurazione corrente CA 400 A
• Misurazione di tensione CA e CC 600 V
• Tensione e corrente CA a vero valore RMS per misurazioni precise su segnali non lineari
• Misurazione della resistenza fino a 4000 Ω con rilevazione di continuità • Misurazione di temperatura e di capacità
Caratteristiche:
• Struttura sottile ed ergonomica
• Display con retroilluminazione
• Classificazione di sicurezza CAT IV 300 V/CAT III 600 V • Pulsante di tenuta
• Garanzia di due anni
• Morbida valigetta da trasporto
Campo di corrente AC
0 - 999,9A
AC Campo di tensione
0 - 1000 V
Campo di corrente DC
0 - 999,9A
Campo di tensione DC
0 - 1000 V
Gamma di frequenza
500Hz
Ganascia di apertura
34 mm
Gamma di resistenza
0Ω - 60kΩ
Vero RMS Letture
AC
Peso netto
350 g
Numero di modello
323
324
325
Campo di corrente AC
0 - 400 A
40 - 400
40 - 400
AC Campo di tensione
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Gamma di capacità
100.0 pFto 1000 llF
100.0 llF to 1000 llF
Campo di corrente DC
40 - 400
Campo di tensione DC
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Dimensioni H x L x P
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
Gamma di frequenza
5.0 Hz to 500.0 Hz
Gamma di resistenza
400.0Ω/4000Ω
400.0Ω/4000Ω
Peso netto
265 kg
208 kg
283 kg
2
Codice
C2658552
Codice
C4607173
C4908799
C5073992
Numero di modello
323
324
325
Prezzo unitario €
129,00
149,00
199,00
500
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10819
36891