Page 513 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 513

Pinze amperometriche
Multimetro a pinza Fluke a vero valore RMS
Questo multimetro a pinza offre prestazioni ottimizzate in qualsiasi condizione di misura della corrente AC. Presenta misure di correnti e tensioni AC a vero valore RMS e la misura di resistenza fino a 6000 Ω e rilevamento della continuità.
Caratteristiche e vantaggi 600 A per misure di corrente AC con ganascia fissa 600 V per misure di tensione DC e AC L’elaborazione del segnale di livello avanzato
ne consente l’impiego in ambienti elettricamente rumorosi erogando misure stabili CAT IV 300 V, CAT III 600 V Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate dei segnali non lineari Il display retroilluminato di grandi dimensioni e di facile lettura, imposta automaticamente la gamma di misura corretta, rendendo superfluo cambiare la posizione dell’interruttore durante le misure Garanzia di tre anni Custodia morbida da trasporto Sicurezza EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV
I2500 opzionale, Flexable Morsetto per 373,374,375. Di serie su 376 e 381.
Numero Parte
373
374
375
376
Campo di corrente AC
0 - 600 A
0 - 1000 A
AC Campo di tensione
0 - 600 V
0 - 1000 V
Campo di corrente DC
0 - 600 A
0 - 1000 A
Campo di tensione DC
0 - 600 V
0 - 1000 V
Gamma di frequenza
500Hz
Ganascia di apertura
32 mm
34 mm
Gamma di resistenza
0Ω - 6000Ω
0Ω - 60kΩ
Vero RMS Letture
AC
Peso netto
370 g
388 g
Codice
C3608262
C2683931
C2683932
C2683933
Prezzo 2 unitario €
373 219,00
374 327,00
375 392,00
376 468,00
Numero Parte
Test ed attrezzature di rilevamento
499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10825


































































































   511   512   513   514   515