Page 512 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 512
Accessori per multimetro | Pinze amperometriche
Gusci protettivi, custodie e borse per strumenti
È disponibile una gamma di gusci protettivi, custodie e borse per strumenti FLUKE. Guscio H3: Robusta custodia in tessuto con attacco per cintura e tasca per riporre
i puntali. Guscio H5: Guscio in tessuto per strumenti e risvolto per riporre i puntali Custodia morbida: Custodia da trasporto dotata di zip con imbottitura e tasca interna. Custodia morbida C50: Borsa dotata di cerniera, tasche interne, attacco per cintura e cinghia interna per il multimetro. Custodia morbida C90: Custodia
da trasporto dotata di zip con imbottitura e tasca interna. C550 Borsa per attrezzi Robusta borsa per attrezzi con tela resistente e struttura rinforzata in acciaio. È dotata di un’ampia tasca con 25 scomparti.
Numero Codice Parte
C3945682 C25
C3953066 C50
C3953067 C550
C3953068 C90
C1694717 H3
C1694718 H5
Per l’uso con
183/185/187/189, 83/85/87 III, 73/77 III, 27, 612/714/715/717/724/725, 787
110/111/112, 73/75 III, 27, 50S/50D, 51/52/53/54 II
Per metri multipli e accessori
175/177/179, 83/85/87 III, 712/714/715/717, 787, 50S/50D
Prezzo unitario €
55,00
39,00
123,00
39,00
333/334/335/336/337 41,00
Metri T3 & T5 30,00
Pinza amperometrica con display remotizzabile 365
2
Il Fluke 365 è un misuratore resistente che si presta perfettamente per quei lavori con difficile accesso ai cavi. La ganascia del 365, sottile e di piccole dimensioni è staccabile con un puntale flessibile, consentendo il facile accesso ai cavi ed una visualizzazione chiara del display.
Prezzo Codice unitario €
C2669006 246,00
Campo di corrente AC
0 - 200 A
AC Campo di tensione
0 - 600 V
Campo di corrente DC
0 - 200 A
Campo di tensione DC
0 - 600 V
Ganascia di apertura
18 mm
Gamma di resistenza
0Ω - 6000Ω
Vero RMS Letture
AC
Peso netto
275 g
498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10820 10958