Page 511 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 511

Kit composto | Accessori per multimetro
Kit Combo indutriale. Fluke 179/MAG Kit
Campo di corrente AC
10 A
AC Campo di tensione
1000 V
Precisione di base DC
0,0009
Gamma di capacità
10mF
Campo di corrente DC
10 A
Campo di tensione DC
1000 V
Mostra Conti
6000
Gamma di frequenza
100KHz
Gamma di resistenza
50MΩ
Intervallo di temperatura
+400°C
Fluke TL76 - Set di puntali completo
Un kit composto da una combinazione di un multimetro digitale ad alte prestazioni e puntali e sonde speciali studiati appositamente per i periti industriali. Contenuto del kit Combo: Multimetro digitale industriale a vero valore rms Fluke 179. Kit di puntali in silicone SuregripTM TL224. Set di pinzette a coccodrillo AC220. Set di sonde per test a profilo sottile (4 mm) TP4. Sonda di temperatura integrata per multimetri digitali 80BK. Custodia rigida C800. Torcia Maglite (con batterie).
Prezzo Codice unitario €
C1694502 273,00
Un paio (rosso, nero) di puntali in silicone di lunghezza pari a 1,5 metri con connettore a banana schermato ad angolo retto Punta a molla (asportabile) per l’uso su prese a muro di tipo europeo (4 mm Ø) La punta a molla può essere rimossa
per facilitare l’accesso alle morsettiere (2 mm Ø) Cappucci isolati ed asportabili per circuiti integrati, consentono di sondare cavi a stretto contatto, in conformità alla norma GS38. Classe di sicurezza CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, Certificazione UL
Prezzo Codice unitario €
C3971257
39,00
i2500-18 iFlexTM Flexible Current Probes
l nuovo puntale di corrente flessibile Fluke iFlexTM espande fino a 2.500 A AC la
gamma di misura di alcuni selezionati misuratori Fluke, garantendo al contempo una
flessibilità di misura estrema. I puntali di corrente iFlexTM sono connessi direttamente
al multimetro e consentono di visualizzare le misure di corrente senza utilizzo di
fattori di scala, che sono soggetti a errori. Il cavo da 1,8 m consente la separazione 2 tra la posizione di misura e il multimetro a pinza, facilitando così la lettura del display.
Le grandi dimensioni del loop e la sezione trasversale sottile consentono di effettuare
misure di conduttori di dimensioni non regolari e migliorano l’accesso a spazi
congestionati. Disponibile in misure da 25 cm (10 in) e 45 cm (18 in). Caratteristiche
e vantaggi Espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC unendo la maggiore
flessibilità di visualizzazione alla possibilità di eseguire la misura di conduttori di
dimensioni non regolari e un migliore accesso al cablaggio CAT IV 600 V, CAT III
1000 V Il diametro della bobina di 7,5 mm consente di eseguire misure negli spazi
più angusti Il design ergonomico ne permette l’utilizzo con una mano sola Cavo da
1,8 m (6 ft) Garanzia di tre anni
Prezzo Codice unitario €
C3974707 110,00
Gamma di frequenza
500Hz
Ganascia di apertura
7.5 mm
Vero RMS Letture
AC
Test ed attrezzature di rilevamento
497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10864 10862 10814


































































































   509   510   511   512   513