Page 510 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 510
Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
Modulo temperatura tipo K wireless CNX
Multimetri digitali portatili
Multimetri per test di isolamento 1577 & 1587
2
Il sistema wireless Fluke ConnectTM è la soluzione migliore per i tecnici della manutenzione per rimanere in contatto con la propria squadra senza lasciare l’area. L’applicazione Fluke ConnectTM funziona con più di 20 strumenti Fluke per un’agevole diagnosi e risoluzione dei problemi. Usando gli strumenti Fluke ConnectTM e la relativa applicazione, i tecnici possono acquisire, memorizzare e condividere in modo efficiente e sicuro i dati riguardanti la manutenzione dell’area di lavoro. Inoltre, i tecnici e i responsabili possono accedere ai dati in tempo reale o a quelli precedenti da qualsiasi luogo perché i dati stessi sono automaticamente salvati sul servizio Fluke CloudTM
Modulo wireless per misurare e registrare la temperatura con l’utilizzo di una termocoppia di tipo K.
Precisione
± [0.5 % + 0.3 °C] counts
Durata della batteria
400 ore tipo
Dimensione batteria
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Tipo di display
LCD w/backlight 3.1/2 digits
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP30
Log tasso
interval 1 sec minimum/adjustable by PC
memoria
up to 65,000 readings
Resolution
0.1 °C
comunicazione RF
2.4 GHZ ISM Band
Intervallo di temperatura
-200 to 1090°C
Tipo di terminale
K-type mini
Range temperatura Tipo K K
da -200 °C a 1372 °C
Peso netto
0,22 kg
Codice
C6008302
Prezzo unitario €
142,00
Il nuovo FLIR DM93 è un multimetro digitale di elevata qualità con avanzato filtraggio VFD, che permette di analizzare precisamente onde sinusoidali non tradizionali e segnali rumorosi presenti negli strumenti dotati di VFD. La modalità VFD filtra i segnali di comando con frequenza variabile e fornisce precise misurazioni di tensione e di frequenza durante le operazioni di manutenzione. La modalità LoZ elimina i valori di tensioni parassite associati ad applicazioni di lungo termine. Le potenti luci di servizio eliminano la necessità di una torcia mentre si opera in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione di registrazione dati raccoglie i dati delle misurazioni elettriche e permette il loro trasferimento senza fili. La tecnologia Bluetooth integrata* collega il FLIR DM93 all’applicazione FLIR Tools Mobile su un dispositivo mobile compatibile.
La tecnologia METERLiNK® trasmette senza fili le letture elettriche, integrandole nelle immagini a infrarossi delle termocamere FLIR abilitate per questa funzione.
Prezzo Codice unitario €
C6823611 399,00
Ampio display con retroilluminazione per una facile lettura. EN61010-1 1000V CAT III / 600V CAT IV. Garanzia di tre anni. Spegnimento automatico. Funzione Input Alert per il rilevamento di collegamenti errati. Custodia rigida robusta. Combinano un tester di isolamento con un multimetro digitale a vero RMS completo di tutte le funzioni in un’unica unità palmare compatta, che fornisce la massima versatilità per la ricerca guasti e la manutenzione preventiva. I multimetri Fluke 1587/ 1577 sono stati progettati per testare motori, generatori, cavi o gruppi di comando e sono disponibili a un costo molto inferiore rispetto all’acquisto dei due singoli prodotti. Include:
custodia rigida, sonde per test, pinzette a coccodrillo, sonda di temperatura (solo 1587) e test in remoto. Accessori: Custodia morbida da trasporto C25.
sonda per
Numero di modello
1577
1587
AC Campo di tensione
1000 V
Precisione di base DC
0,002
0,0009
Durata della batteria
Metro: 1000 ore, test di isolamento: >1000 test
Gamma di capacità
1nF - 9999μF
Campo di corrente DC
400mA
Campo di tensione DC
1000 V
Dimensioni H x L x P
203 mm x 100 mm x 50 mm
Mostra Conti
6000
Gamma di frequenza
99.99 kHz
Gamma di resistenza
50MΩ
Codice
C3953051
C3953052
Numero di modello
1577
1587
Prezzo unitario €
585,00
696,00
496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10832 196875 36859