Page 509 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 509
Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
Modulo di fissaggio per corrente CA wireless CNX
Il sistema wireless Fluke ConnectTM è la soluzione migliore per i tecnici della manutenzione per rimanere in contatto con la propria squadra senza lasciare l’area. L’applicazione Fluke ConnectTM funziona con più di 20 strumenti Fluke, favorendo la diagnosi e la risoluzione dei problemi in modo semplice. Usando gli strumenti Fluke ConnectTM e la relativa applicazione, i tecnici possono acquisire, memorizzare e condividere in modo efficiente e sicuro i dati riguardanti la manutenzione dell’area di lavoro. Inoltre, i tecnici e i responsabili possono accedere ai dati in tempo reale o a quelli precedenti da qualsiasi luogo, perché i dati stessi sono automaticamente salvati sul servizio Fluke CloudTM
Modulo wireless per la misurazione e la registrazione di corrente CA a veri valori RMS.
Accuracy 400 A
Durata della batteria
Dimensione batteria
Tipo di display
Inrush Max displayed reading Valutazione IP IEC (grado di protezione) memoria
Gamma
Resolution
Range di comunicazione RF comunicazione RF
Codice
C6008300
2 % ± 5 digits (10 Hz to 100 Hz), 2,5 % ± 5 digits (100 Hz to 500 Hz) 400 ore tipo
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
LCD w/backlight 3.1/2 digits
999,9A
IP42
up to 65,000 readings 0.5 A - 400 A
0.1 A
20 meters
2.4 GHZ ISM Band
Test ed attrezzature di rilevamento
Prezzo unitario €
142,00
Modulo tensione CA wireless CNX
Il sistema wireless Fluke ConnectTM è la soluzione migliore per i tecnici della manutenzione per rimanere in contatto con la propria squadra lasciare l’area. L’applicazione Fluke ConnectTM funziona con più di 20 strumenti Fluke, favorendo la diagnosi e la risoluzione dei problemi in modo semplice. Usando gli strumenti Fluke ConnectTM e la relativa applicazione, i tecnici possono acquisire, memorizzare e condividere in modo efficiente e sicuro i dati riguardanti la manutenzione dell’area di lavoro. Inoltre, i tecnici e i responsabili possono accedere ai dati in tempo reale o a quelli precedenti da qualsiasi luogo, perché i dati stessi sono automaticamente salvati sul servizio Fluke CloudTM
Modulo wireless per la misurazione e la registrazione di tensione CA.
Durata della batteria
Dimensione batteria
Valutazione IP IEC (grado di protezione) Log tasso
memoria
Gamma
Resolution
Range di comunicazione RF comunicazione RF
Peso netto
Codice
C6008301
400 ore tipo
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
IP42
interval 1 sec minimum/adjustable by PC up to 65,000 readings
0 - 100V
0.001V - 1V
20 meters
2.4 GHZ ISM Band
0,22 kg
Prezzo unitario €
142,00
Modulo corrente CA wireless CNX iFlex 2
Il sistema wireless Fluke ConnectTM è la soluzione migliore per i tecnici della manutenzione per rimanere in contatto con la propria squadra lasciare l’area. L’applicazione Fluke ConnectTM funziona con più di 20 strumenti Fluke, favorendo la diagnosi e la risoluzione dei problemi in modo semplice. Usando gli strumenti Fluke ConnectTM e la relativa applicazione, i tecnici possono acquisire, memorizzare e condividere in modo efficiente e sicuro i dati riguardanti la manutenzione dell’area di lavoro. Inoltre, i tecnici e i responsabili possono accedere ai dati in tempo reale o a quelli precedenti da qualsiasi luogo perché i dati stessi sono automaticamente salvati sul servizio Fluke CloudTM
Modulo wireless per la misurazione e la registrazione di corrente CA a veri valori RMS con l’utilizzo di un morsetto flessibile.
Precisione
Durata della batteria Dimensione batteria Crest factor
Tipo di display
Valutazione IP IEC (grado di protezione) Log tasso
memoria
Gamma
Resolution
Range di comunicazione RF comunicazione RF
Peso netto
Codice
C6008299
3 % ± 5 digits
400 ore tipo
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
(50 Hz/60 Hz) 3,0 at 1100 A, 2,5 at 1400 A, 1,42 at 2500 A, add 2 % for C.F. > 2
LCD w/backlight 3.1/2 digits
IP42
Interval 1 sec minimum/adjustable by PC or front panel up to 65,000 readings
0.5 A - 2500 A AC
0.1 A
20 meters
2.4 GHZ ISM Band
0,22 kg
Prezzo unitario €
163,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
495
36854 36858 36857