Page 508 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 508
Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
multimetro 233
Ora potete lavorare in due posti contemporaneamente senza l’aiuto di un’altra persona mentre leggete il display. Dover stare in piedi sulle scale, aggrovigliare puntali lunghi o chiedere l’aiuto di una seconda persona durante la fase di test sono ormai ricordi del passato. Ora potete eseguire misure in aree pericolose, camere bianche o in prossimità di macchinari in movimento.
Campo di corrente AC
1 mA - 10 A
AC Campo di tensione
0,1 mV - 1000 V
Precisione di base DC
0,0025
Durata della batteria
400 hours
Gamma di capacità
1 nF to 9999 ?F
Campo di corrente DC
1 mA - 10 A
Campo di tensione DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensioni H x L x P
193 mm x 93 mm x 53 mm
Mostra Conti
6000
Gamma di frequenza
5 Hz to 50 kHz
Prezzo Codice unitario €
C3229762 295,00
Multimetro digitale wireless CNX 3000
2
Gli utensili wireless per prove Fluke CNX lavorano insieme per aiutarti a risolvere i problemi più rapidamente. Con la gamma CNX, le misurazioni sono:
• A distanza
• Simultanee
• Registrabili
La nuova gamma di risoluzione problemi wireless Fluke consente di ottenere misurazioni dal vivo contemporaneamente e a distanza da più moduli su un singolo schermo. Questo set di strumenti personalizzabili, costruito con la durevolezza, affidabilità e qualità che ci si aspetta dagli strumenti Fluke cambierà il vostro modo di lavorare. Il multimetro wireless mostra le letture da un massimo di 3 moduli wireless, oltre che dal multimetro stesso. Il computer portatile mostra letture fino a 10 moduli. Entrambi fino a una distanza di 20 metri!
Campo di corrente AC
400mA
AC Campo di tensione
1000 V
Precisione di base DC
0,09
Durata della batteria
300 hours minimum
Gamma di capacità
9999 μF
Campo di corrente DC
400mA
Campo di tensione DC
1000 V
Mostra Conti
6000
Gamma di frequenza
100KHz
Valutazione IP IEC (grado di protezione)
IP54
Gamma di resistenza
50MΩ
Peso netto
0,34 kg
Prezzo Codice unitario €
C6008298 305,00
494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
36853 10824