Page 507 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 507

Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
Multimetro digitale Fluke 287 a vero valore RMS
Gli strumenti sostituiscono la popolare Serie 180, con tutte le stesse caratteristiche ed altre ancora. Questi multimetri sono in grado di effettuare registrazioni di misure non sorvegliate, e visualizzare l’andamento dei dati acquisiti senza doverli scaricare sul PC. TrendCapture aiuta gli ingegneri e i tecnici ad individuare più rapidamente i problemi durante la manutenzione preventiva e predittiva. Uno schermo molto ampio visualizza graficamente i risultati, supportato da un’interfaccia utente migliorata con guida integrata (tasto informazioni) disponibile in sette lingue e un’interfaccia programmabile. Il misuratore può registrare più sessioni non sorvegliate; le misure registrate possono essere riviste senza l’aiuto di un PC. È dotato di una garanzia a vita. Caratteristiche principali Fluke 287: Precisione DC 0,025%, Ampiezza di banda AC 100 kHz Display ampio a 50.000 punti, 1/4 VGA a matrice di punti, Funzione di registrazione dei dati con espansione di memoria TrendCapture consente la revisione grafica direttamente sul misuratore delle misure registrate, senza l’aiuto di un PC. Conserva fino a 15.000 misure per volta Funzione avanzata Min/Max/Medio – tutti i dati su un unico schermo, con indicazione di tempo di inizio e tempo trascorso Pulsante “i” – fornisce la funzione di guida integrata Garanzia a vita
Numero Parte
287
289
Campo di corrente AC
0,01 uA - 10 A
AC Campo di tensione
1 uV - 1000 V
Larghezza di banda
100 kHz
Precisione di base DC
0,00025
Durata della batteria
50 ore minimo, 180 ore in modo log in
51 ore minimo, 180 ore in modo log in
Gamma di capacità
0.001nF - 100mF
Gamma di Conduttanza
0.01nS - 50nS
Campo di corrente DC
0,01 uA - 10 A
Campo di tensione DC
1 uV - 1000 V
Dimensioni H x L x P
222 mm x 102 mm x 60 mm
Codice
C3955683
C3955684
Numero Parte
287
289
Prezzo
unitario € 2
577,00
621,00
Test ed attrezzature di rilevamento
493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10839


































































































   505   506   507   508   509